CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637

 

CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637
CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637
CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637
CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637
CB68X50X13/1G ボックスケース コンシューマーボックス(CB) rose 89625637

ボックスケース コンシューマーボックス(CB)

(1件のレビュー)
取扱い終了
外寸(mm)70×52×15
内容量1個注文コード89625637品番CB68X50X13/1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。

用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。トラスコ品番835-9907グリーン質量(g)9外寸(mm)70×52×15内寸(mm)68×50×13仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ10 0833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 小物入れに使用
医療・福祉・介護関連業

印鑑の収納に購入使用。 事前の採寸とおり、きれいに収まり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする