※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
rose
ボックスケース コンシューマーボックス(CB)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外寸(mm)
96×71×19
116×87×28
140×104×32
70×52×15
96×71×19
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625655
品番
CB95X70X17/1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
丸みのあるシンプルなデザインの小物収納ケースです。
用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
トラスコ品番
835-9218
色
ナチュラル
質量(g)
18
外寸(mm)
96×71×19
内寸(mm)
95×70×17
仕様
本体・フタ一体型ケース
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0833