SB-A システムボード rose 89626714

 

SB-A システムボード rose 89626714
SB-A システムボード rose 89626714
SB-A システムボード rose 89626714
SB-A システムボード rose 89626714

システムボード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)370
内容量1個注文コード89626714品番SB-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

固定インサートパーツの組み合わせに応じて収納内容を自在に変えることができます。
Φ3~Φ40までの工具、部品をホールドします。
固定インサートパーツの差込を上下逆にすることでシャンクホールドの深さを25mmと40mmの2種類で選択可能です。
固定インサートパーツは取り外し可能なため、ご希望の仕様への対応が可能です。

用途工程内、工場間搬送用、5S。トラスコ品番835-9236形状底あり質量(g)370材質ポリアミド(PA)幅(mm)305ブラック高さ(mm)60奥行(mm)190外寸(mm)305×190×60内寸(mm)300×185×572018年トラスコ掲載ページ10 0842外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×190×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする