曜日別特売
MVX2300X5F25 MVXドリル小径 三菱マテリアル 89648492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVXドリル小径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃先径(Φmm)23
23
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
21.5
22
22.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
全長(mm)192
192
99
112
113
114
115
116
117
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129.5
131
132.5
134
135
135.5
136
137
140
141.5
143
144.5
146
147
147.5
149
150
150.5
151
152
153.5
155
157
160
161
161.5
164.5
165
167
169
169.5
172
174.5
177
182
185
186
187
188
190
191
194
197
202
203
209
212
215
217
221
227
238
244
有効長(mm)122
122
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59.5
60
61
62
62.5
64
65.5
67
70
71.5
73
74.5
76
77
77.5
79
80.5
81
82
83.5
85
86.5
87
89.5
91
92
94.5
95
97
99
99.5
102
104.5
107
109
111
112
115
117
118
121
124
127
132
133
137
139
142
145
151
157
163
169
内容量1本注文コード89648492品番MVX2300X5F25
参考基準価格(税別)¥85,700販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
刃先径(Φmm)
23
有効長(mm)
122
全長(mm)
192
トラスコ品番
662-8028
材質
超硬
コーティング
外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
シャンク径(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

刃先交換式ドリル MVX形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする