三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ SOMX-UM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
89649847
品番
SOMX063005-UM VP15TF
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
6.35
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
663-5784
厚さ(mm)
3
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.5
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。