※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
38
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
855-4603
注文コード
89651022
品番
6161680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
15
トラスコ品番
855-4603
材質
特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
38
質量(g)
125
2018年トラスコ掲載ページ
4 0323