※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SOMX-UM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 89651642 品番 SOMX084005-UM MC1020
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)9.525 トラスコ品番663-5849 厚さ(mm)4 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.5 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする