※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の 樹脂ホース
ポリオレフィンチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89682266
品番
CTA0425-20-CW
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
442-6258
材質
ポリオレフィン
質量(g)
160
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15〜80(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)
7
使用流体
空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
最小取付半径(mm)
13