PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の 樹脂ホース
ポリオレフィンチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89682275
品番
CTA0640-20-CW
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
442-6266
材質
ポリオレフィン
質量(g)
300
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15〜80(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)
12
使用流体
空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
最小取付半径(mm)
21