日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス
配ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89686992
品番
SM36C2
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種類
2個用
側面ノック数
16・22兼用ノック×6個・16専用ノック×1個
付属品
皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)(5個用×10本)2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用・5個用×2本)
トラスコ品番
443-7365
材質
硬質塩化ビニル
質量(g)
144