※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの ナベ
薄板用座金組込ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1セット(75本)
注文コード
89698832
品番
Y031-0312
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質
SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
トラスコ品番
856-0904
質量(g)
71.8
d×L(mm)
M3×12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0446