※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄板用座金組込ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(45本) 注文コード 89698875 品番 Y031-0325
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。

材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 トラスコ品番856-0908 質量(g)68 d×L(mm)M3×25 2018年トラスコ掲載ページ2 0446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする