※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄板用座金組込ねじ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) トラスコ品番856-0912 注文コード89698918 品番Y031-0408
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はトラスコ品番・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。

材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ 仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付 トラスコ品番856-0912 質量(g)82.1 d×L(mm)M4×8 2018年トラスコ掲載ページ2 0446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする