ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン・調理用品
ピーコック魔法瓶工業の ワイン・酒・バー用品
アイスペール エクセレント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89737706
品番
IBS-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
クロムメッキ
用途
厨房、オフィスなど。
質量(kg)
0.43
色
エクセレント
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
アズワン品番
64-5279-36
注意
※火の近くには置かないで下さい。