ジンクスプレー

(454件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 89767614 品番 MJS
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
速乾タイプで作業性も良好です。

亜鉛末含有量92% 指触乾燥時間(分)約10(冬期:約20)(20℃) 半硬化乾燥時間(分)約20(冬期:約30)(20℃) 用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 成分キシレン・エチルベンゼン・酸化亜鉛・ジメチルエーテル グレー タイプジンクリッチペイント 主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 特性速乾、防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.9 危険物の性状非水溶性 販売区分業務用
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(1.0MB)
注意
※有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
※取扱い中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、出来るだけ皮膚に触れないようにしてください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※詰まりやすくなりますので、使用前・使用中も缶をよく振ってからご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 454
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自動車の防錆下地剤
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

融雪剤を大量に撒く地域ですので、車の下回りが錆びてしまったところを、錆取り→錆転換→防錆→シャシークリアで処理しています。手軽に防錆ができるので重宝しています。

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
屋根の補修後の防錆・被膜処理
医療・福祉・介護関連業

屋根の連結部分が朽ちてきたので、アルミ板で補強後の塗装に使用。
他にも郵便受けの補修にも使用。
多種多様に利用できて便利。

亜鉛含有量も92%あるので「北斗揃い」くらいの安心感です☆

4人が参考にしています
2025-12-03
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サビグルマの修理時に必ず使います。溶接作業の後にも使います。サビ止まればいいなと願いを込めてサフ代わりにします。乾きも早く使いやすいのでいいです。

1人が参考にしています
2026-03-07
用途:
仮設パイプの点検後の塗装
建設業・工事業

使いやすさは抜群。コストパフォーマンスは最適。ちょっとした錆びはこれさえあればワイヤーブラシで錆びをとり、すぐ塗装できる。

2026-02-20
用途:
パーツ塗装
農・林・水産業

シルバー色は持っていましたが、こちらはジンク含有量が多いので追加購入しました。
グレーでOKな箇所はこれで防錆塗装します。

対象商品:
89767614
2026-02-08
用途:
鉄製品全般の防サビ塗装用
農・林・水産業

付着が良く、垂れにくく、乾きやすく、塗装の上塗りも問題なくできるため、作業性が良く、さび止め効果も高いと感じています。

2026-01-20
用途:
軽トラックの下廻りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

雪国で使用しているので、気がついた時に下廻りを洗車し乾いた時をみはらかってスプレーしている。シャーシーブラックを塗るより効果的だと思います。また、思ったよりも内容量が多いのでガンガン使える。

対象商品:
56281234
2026-01-05
用途:
めっき軽量鉄骨の溶接部
有限会社 笹目鉄工所 様 (建設業・工事業)

他のジンクスプレーと変わらず使っています。
値段も安く、助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする