曜日別特売
SHNF-AR-50 電磁波シールド チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHNF-AR-50 電磁波シールド チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821296
SHNF-AR-50 電磁波シールド チューブ・ジッパータイプ ZTJ 89821296

電磁波シールド チューブ・ジッパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード89821296品番SHNF-AR-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長尺の結束に適した独自のジッパー方式です。
ZTプライヤー仕様により短時間で結束可能です。
ジッパー方式により高い嵌合強度を保有します。
高いシールド性です。

用途電磁波シールドに。材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部)トラスコ品番855-8825質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ3 0999
注意
※使用するには、別売の専用工具(品番:ZPLIERS)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする