※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 89822477 品番 LI-190
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
受変電設備・機械設備などの発熱点検。
熱処理工程の温度管理。
流通工程の温度管理。
配電設備の温度管理。
2018年トラスコ掲載ページ1 1661 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 トラスコ品番835-7895 幅(mm)30 直径(Φmm)8〜11 タイプ一点表示タイプ 測定方式不可逆性 精度(℃)±3 縦(mm)30 変色温度(℃)190 変色淡黄→黒 耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする