※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
数字サーモワッペン(R) 可逆性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(120枚)
変色温度(℃)
40
注文コード
89822757
品番
WR-40
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
変色温度・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色の変化で温度の検知ができます。
温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。
トラスコ品番
835-7968
材質
フィルム、示温顔料、粘着剤
直径(Φmm)
18
測定方式
可逆性
精度(℃)
±2
変色温度(℃)
40
変色
低温色→赤味黄、高温色→赤味橙
2018年トラスコ掲載ページ
1 1665