業務用タイヤのレビュー
- 用途:
- カブプロ110のフロントタイヤとして使いました。
- 対象商品:
- 36119194
このタイヤはフロントですがリヤにNR79 「80/90-14M/C R」を入れてます。
相性はいいようです。倒しこみもNR35「80/100-14 R」よりいいです。あとは耐久性能がどうかです。これは何キロの走行でスリップサインが出るのか、まだわかりません。
- 用途:
- 片道22キロの通勤
- 対象商品:
- 36119221
カブ110(JA07)で使ってます!
いろんな種類を試しましたが、12000キロはもちます^_^
これが一番良いです
- 用途:
- スーパーカブJA10のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36119221
バトラックスBT390からの代替。バトはクリップ最高だが、減りよりサイドのひび割れが早かった。原点回避と価格もバトの約半額で購入決定。第一印象はパターンの彫りが深く、メーカー表示の耐久性200%UPは信用できそうだ。サイドも意外に柔らかく交換も楽そうで、ブロックの減りとサイドのひび割れのどちらが先になるかテストしてみます。
モノタロウさんの毎度、丁寧な梱包には感謝しています
- 用途:
- タイヤ入れ替え
トレッドゴムが分厚く溝も深く刻まれています。業務用ということで、グリップ性能に期待していなかったのですが、これがどうしてなかなかいい仕事してくれます。私は、カブ110 (ja07) に履かせていますが、フルバンクにも負けないサイドウォールの強さも持ち合わせています。もう、安いだけあってのタイヤは使えなくなりました。
- 用途:
- カブJA10のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36119221
毎日荷物満載の状態で約8000km走行しました。
現在は4割山くらいでしょうか。
トレッドの間(溝との間)は少しひび割れみたいなのが発生しています。
サイドはひび割れなしです。
もっと短い期間で消耗すると思っていましたので予想外によかった印象です。
- 用途:
- バイクのリアタイヤ交換
- 対象商品:
- 36119221
ゴムは以外に柔らかめ 交換もしやすくいい感じです 交換後、5,000キロ程度走りましたが8分山程度 2万キロぐらい持つのかなぁ
- 用途:
- 春から秋にかけての通勤
- 対象商品:
- 36119264
1 乗り心地
多少の凹凸にも気持ちよく対応してくれ特に問題なし
2 タイヤ交換時
やや柔らかめであり交換作業が容易
3 問題点
(1)ホィールが錆びやすい
多少の雨天時に走行するとタイヤとホィールの隙間から水滴が入り込むようで、ホィールがすぐ錆びる
(2)摩耗が早い
6~7000kmでタイヤの突端が平に鳴ってしまう
- 用途:
- 耐久性はどうかな?
- 対象商品:
- 36119221
いままで買っていたタイヤより少し高い値段のタイヤを買ってみたが、ふわふわして扱いずらい。これで耐久性が変わらないなら最悪!!
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- カブ100用
- 対象商品:
- 36119221
田舎の幹線道路を主に走っています。発進はほぼ全開で
巡航速度は65km以上が殆どです。
体重55kg+荷物という状態ですが、今のところ5000kmの使用で
少し平らになってきましたので、おそらく2万kmは持たないでしょう。
もって1万5000kmではないかと予想しています。
値段に対する耐摩耗性は普通ではないでしょうか。
- 用途:
- バイク修理
- 対象商品:
- 36119203
業務用バイクのタイヤ交換で何度か購入していますが、タイヤライフは平均的だと思います。
近くにバイク用品の店がないため、バイク関連の部品購入できるのはありがたいです