Mega Alloy X PAD シンタードのレビュー
- 用途:
- バイクの前輪ブレーキの交換
- 対象商品:
- 36303784
純正品よりも制動力が高いうえに、減りが遅いという優れものです。私のバイクはカワサキの250TRですが、普通の走り方だと、1万5千キロぐらいは平気です。バイク用品店で買うと割引でも4000円ほどしますが、モノタロウさんでクーポンを利用すると、半額近くになるのでとてもお得だと思います。
- 用途:
- バイクブレーキパッド
- 対象商品:
- 36303784
何度も使用しており3回目の交換なので
この製品の品質、性能は満足している。
15000km持つという耐久性もあり、ローター削りも純正並みに低い。
ものたろうはどの店よりも安いので今後も利用したい。
- 用途:
- オフロードバイクメンテナンス
- 対象商品:
- 36303705
とにかく効きます。
たやすくフロントがロックできるので、とても操作しやすいです。
ただしパッドの厚みが、やや薄いような感じがしますので、持ちは悪いかもしれません。
- 用途:
- zx9r に使用。
- 対象商品:
- 36303802
値下げは助かるが、鳴きが酷い、何度も分解し鳴き止めを使用したり、ペーパーをかけたり それでも完全には鳴きが止まりません、他社製品には無い苦労がもれなく付いて来る。商売でお客のバイクに使用したら、赤字確実。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- ZRX1200Rフロント用
- 対象商品:
- 36303766
まず、見た目にカワサキ純正(トキコ)よりも摩擦材が薄いのに加えて、バックプレートも薄いため、使い出しの時点からピストンが結構せり出します。この点レバータッチの点で不利と思いますが、磨り減ったパッドからの入れ替えの上に、パッド交換と合わせてキャリパーメンテナンスやフルード交換もしてしまうので、レバータッチの違いはよく判りません。
効きについてはよく効きます。カワサキ純正も悪くないと思っていますが純正より効きます。街乗りで効き始めが甘いといったインプレを読んだことがありますが、別にそんなことはありません。
パッドの減り・ローター攻撃性については入れて間が無いので判りません。
シンタードメタルの割には、元々標準価格が安い上、10%オフキャンペーンで購入したので価格的には満足です。
- 用途:
- 自主交換
- 対象商品:
- 36303687
低速・高速ともにしっかりと効いてくれます。街乗りではリアブレーキだけで停車できるほどです(もちろん普通に前後ブレーキで止まるよりも制動距離は伸びるので、余裕があったりゆっくり走っている時だけですが)
ローターへの攻撃性についてはしばらく様子を見なければなりませんが、いいパッドだと思います。
monotaroさんで買うとバイクショップで買うよりも安く買えるので、ありがたいです。
- 用途:
- 消耗品交換
- 対象商品:
- 36303915
同価格のパッドよりブレーキ鳴きが少なく機種によっては遮熱板の金属性のバックプレートかコーティングがされていますのでフルードの温度も上がり辛くフェードもしにくいと思います。耐久性もありローターの減りも今の所は問題ありません
- 用途:
- ブレーキパッド交換!!
- 対象商品:
- 36303827
純正より安くて、性能も十分でした。
コストパフォーマンスは大です。
よほどこだわりのない人には、十分おすすめできます。
- 用途:
- VFR800のブレーキパッド交換(フロント、リア)
- 対象商品:
- 36303985
純正と比較すると、ブレーキの効きが明らかにアップしていることが体感できました。
ブレーキ鳴きもなく、500キロくらい走行しましたが、ブレーキダストもそれほど多いとは思えません。
- 用途:
- 大型バイクのリヤブレーキ
- 対象商品:
- 36303531
純正では利きがイマイチでしたが、このパットにした事により改善されました。どこの通販サイトよりも1000円近く安く買えて、非常に満足です。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 36303662
08TMAXのフロントブレーキPADに使用します 2SET購入。
土日5%OFFで購入しましたが、次回から10%OFF日に購入します。