F-1 フューエルワンのレビュー

平均満足度4.63(731件のレビュー)
商品レビューを投稿する
F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
F-1 フューエルワン
¥0/税込¥0

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。
燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤

731件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 84922102
2019-09-24
用途: ディーゼル車に

40~50リッターに対して1本使用してます。2回続けて使用するとハッキリと体感できます。

対象商品 : 84922102
2019-09-05
用途: 車メンテナンス時
その他業種

燃料添加剤の定番商品、半年に1回使用するだけでエンジン調子が良い。アイドリングが安定し、燃費も良くなる。

対象商品 : 84922102
2019-10-09
用途: エンジンメンテナンス
建設業・工事業

2回連続で入れてみました。エンジンが軽くなったように感じられます。

対象商品 : 84922102
2021-02-20
用途: アドレス125sに使用
サービス業

エンスト対策に使用、7万km乗っている事もありますが約6~700km以内ごとに入れないとエンストしてしまい、少し効果に疑問が出ております。

対象商品 : 84922102
2019-09-04
用途: メンテナンス
サービス業

車、バイクの洗車で毎回使っております。手軽に使えて効果もあり、私の洗車では必需品です。

対象商品 : 84922102
2019-07-12
用途: ガソリンに混合します
三美容室 様

始動性が激変しました。それら、エンジンの滑らかさがでました。
ワコーズは素晴らしい会社ですね、商品をいろいろ試す度に感動します。

対象商品 : 84922102
2019-05-13
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

レックス施工後すぐに燃料に添加して600キロ程の高速使用の
ドライブに出かけたが
100キロ少々走った際にエンジンが静かになり
振動も減少したのを同乗者と確認した
遠出する時に使うと良いと思う

対象商品 : 84922102
2019-05-02
用途: 旧型車のリフレッシュ
医療・福祉・介護関連業

9万キロ走行のトヨタ1300ccに使用しました。
添加後100km走行後ぐらいから何となく吹け上がりがスムーズになったように感じました。
気のせいではないと思います。
燃費などは測定していないので分りませんが、リフレッシュの効果は確実にあるように思います。

対象商品 : 84922102
2019-07-26
用途: 燃料添加剤
PRONTO 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

燃費向上 タンクに入れるだけ次の給油で実感出来ます 個人的な感想です。

対象商品 : 84922102
2020-02-25
用途: 自家用車に投入
その他業種

ハイブリッドの自家用車に入れましたが、効果を体感出来ません。
素人では効果を体感するのは困難な気がします。

対象商品 : 84922102
2019-04-30
用途: 燃料系の洗浄とエンジンのメンテナンス
製造業

平成16年式のMRワゴン(180,000km)に初めて投入しました。
さすが、ブランドですね。
洗浄効果抜群です。重苦しいエンジンが少し軽くなった感じです。
あと数回投入で黒いススを排除出来れば、まだまだ乗れますね。

対象商品 : 84922102
2019-04-15
用途: 車のメンテナス時
製造業

アイドリングが、安定した感じがしました。
吹き上がりがよくなり、スムーズな加速が良くて、
つい!アクセルを、踏み込みたくなります!

対象商品 : 84922102
2019-10-14
用途: エンジンの不良
株式会社芳田染工 様(製造業)

エンジンのかかりが悪く フューエルワンを使用したところ 不思議とエンジンのかかりよくなりました 何が原因かは わからないですが フューエルワンを使って良かったです

対象商品 : 84922102
2019-03-27
用途: バイク整備
アートライン 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

以前よりスーパーカブや所有しているバイクに使用しております。
中でもスーパーカブは添加前に対して添加中は燃費が10%以上向上し、エンジンの回転もスムーズになりました。
小排気量の車両ほど効果が体感できると思います。他の添加剤はプラシーボ効果が大半でしょうが、こちらはしっかり数字に変化が有りオススメです。

2019-09-20
用途: バイクに使用
運輸・通信業

濃度1%で使用してます。
使用後、プラグホールからピストンヘッドを見ると、ヘッドがキレイになっているのが確認できます。

加速感や燃費などは、正直変化しているのかはわ分かりません。

対象商品 : 84922102
2019-05-25
用途: 王道
サービス業

加速が驚くほど良くなります。そういう意味ではこの商品が一番でしょうね。

対象商品 : 84922102
2019-12-24
用途: インジェクターの詰りに
自動車・二輪車・自転車関連業

放置された旧車に使用。アイドリングが安定しました。

対象商品 : 84922102
2020-09-14
用途: オイル交換前に使用
自家焙煎フォルニトゥータ 様(飲食業)

オイル交換前に使用しています。
給油量60L給油後のサイクルで添加すると大分違ってくると思います。

対象商品 : 84922102
2019-04-11
用途: 車のメンテナンス
有限会社柏原運輸 様

旧車やあまり乗らない車に使用してみました。とても良いですが費用対効果を検証中です。

対象商品 : 84922102
2019-04-10
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長期保管時に必ず入れてます。
も少し安くなるとありがたいです。