バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
【用途】2輪車用
2023-02-22
- 用途:
- スクーターのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 75897624
バッテリーが寿命を迎えたのでモノタロウブランドさんを選んでみました。難なくセルで始動するようになりました。耐久性についてはこれから興味深く調べていきます。安価ですし丁寧な梱包、素早い配送にいつも感謝しております。
2023-02-15
- 用途:
- スーパーカブのバッテリー交換に
- 対象商品:
- 75897624
充電不足の状態が長く続き、バッテリーが痛んでしまったので交換しました。
灯火類が明るくなり、ホーンも元気になるようになりました。
キャブ車であれば特に優れたバッテリーである必要もないので、安価なのが助かります。
2023-01-27
- 用途:
- スクーターのバッテリーが上がったので交換しました。
- 対象商品:
- 75897624
狭いところに入る取り付けなのでサイズが心配でしたが、ジャストサイズでした。
寒い朝でも始動もバッチリ。パワーは出るし燃費もよくなりそうです。毎日の通勤が楽しくなります。
2023-06-20
- 用途:
- 未使用で半年、CCA140ありました
- 対象商品:
- 75897624
ちょうど半年前に購入して、一度も車両取り付けしていない状態で保管。
途中3回ほど充電器で満充電。
モノタロウさんのバッテリーチェッカーでCCAを確認したところ、
CCA値:140の数値が出ました。
(チェッカー最少設定値CCA:100でテスト)
YT4L-BSあたりの仕様ではCCA:50という記載を見ましたので、高始動バッテリーの表記は合っていると思います。
保管中の自己放電量も少なめな気がしてします。
ただし、寿命に関しては不明ですね。
ある日突然、一気に性能低下するものもありますから。
1人が参考にしています
2023-04-14
- 用途:
- 原付スクーターに
安さにひかれて装着 今のところ問題なし あとは耐久性のみ