エンジントリートメント(濃縮タイプ)のレビュー
エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。
遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。
エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。
予防保全での使用です。
ガソリン&ディーゼルに使用可能です。
オイル交換毎の添加をお勧めします。
【用途】自動車用エンジン内部洗浄剤
株式会社Mahalo 様2025-06-25
- 用途:
- 多走行車のオイル交換の際に使用
エンジンがとても良く回る様になります
オイル管理のメンテナンスで必需です
価格も良く、これからも入れて行きたいと思う商品です
リスローンの商品は良いのでモノタロウで購入できると
大変助かります
2025-02-11
- 用途:
- オイルに添加
35万km走行の旧車エンジンのオイル交換時に1本添加。
粘度の差か柔らかくなる感触があるものの、今まで以上にスムーズな回転が得られた。
次回交換までに洗浄効果があることを期待。
2023-06-17
- 用途:
- エンジン不調にて添加。
- 対象商品:
- 76666285
スバルサンバーに使用。
ホームセンターの安価な4リットル1700円
のガソリンディーゼル兼用オイルを3000km毎約2ヵ月毎に交換していたが、オイルキャップを開けると見える金属部分が
みるみる茶色に汚れ始める。
高いオイルを入れている時にはなかった
ので、やはり安いオイルはきっちり交換しても、汚れるという話しは本当みたいだ。
しかもアイドリングや発進時にハンチングが起こるようになり、かなり不安定になり、オイル減りが発生するようになった。高いオイルをいれるが改善せず、エンジン
洗浄と症状改善を期待して、リスローンエンジントリートメントを入れてみた。
100kmほど走った頃から、アイドリングが安定し始め500km走行後くらいから
ほぼ症状がなくなった。エンジンも静かで
滑らかになった。オイル減りも改善された。今後も定期的に使用したいと思う。
4人が参考にしています