カテゴリ
- バイク部品(2,928)
- オフィス家具(2,688)
- バイク純正部品(1,917)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,765)
- パソコン/周辺機器(1,407)
- 制御機器(1,198)
- 農業機械(1,126)
- メカニカル部品(984)
- 物流用品(598)
- 空調・照明・電設資材(589)
- 科学研究・開発用品(555)
- 配管・水廻り設備部材(505)
- 電気材料(474)
- 切削工具(473)
- 自動車純正部品(410)
- 事務用品(340)
- 測定用品(330)
- 油圧機器・油圧ホース(298)
- 卓上消耗品(213)
- 機構部品(166)
- 建築金物(146)
- 自動車補修部品(144)
- 家電(132)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(128)
- 作業工具(127)
- 住設機器(119)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
- 印刷用紙/インク/印刷機(110)
- 船舶用品・漁業資材(109)
- カー用品(98)
- 溶接用品(95)
- トラック用品・パーツ(94)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- 建材・エクステリア(85)
- 作業服(81)
- 安全保護具(80)
- 厨房用品(78)
- 医療(77)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 清掃用品(75)
- 電動工具(75)
- 研磨材(69)
- 学童・教育用品(67)
- 自動車用オイル・ケミカル(66)
- 保管用品(63)
- 自転車整備工具・アクセサリー(59)
- 店舗什器・備品(54)
- 測定関連サービス(53)
- ねじ・ボルト・釘(52)
- はんだ関連・静電気対策用品(52)
- クリーンルーム用品(51)
- 自転車部品(51)
- 梱包用品(39)
- 縫製用品(39)
- 安全用品(37)
- 安全標識(37)
- 安全靴・作業靴(36)
- トラック輸送・安全用品(34)
- 介護用品(33)
- 農業・園芸資材(32)
- テープ(31)
- 防犯用品(30)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- トラック純正部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 日用品(23)
- 空圧工具(23)
- 接着剤・補修材(21)
- マスク(20)
- 防災用品(19)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- 手袋(17)
- エンジン工具(16)
- ヘルスケア(14)
- 洗剤・除去剤(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 整備工具・収納(8)
- 救急・衛生(7)
- 塗料(5)
- 理美容(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- バッテリー・電装(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(1,084)
- CF POSH(2,570)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(180)
- IKO(日本トムソン)(174)
- INAX(LIXIL)(171)
- KITO(キトー)(380)
- KOA(193)
- Panasonic(パナソニック)(367)
- ParkerTAIYO(347)
- SMC(1,447)
- YAMAHA(ヤマハ)(353)
- イトーキ(202)
- エスコ(305)
- オカムラ(岡村製作所)(2,245)
- ダイヤトレンド(327)
- ニッサン(275)
- ホンダ(1,565)
- メディアカバーマーケット(429)
- 岩崎電気(190)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「cf」の検索結果

CFカップ 身
中央化学(17件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。材質CF色白耐熱温度(℃)80電子レンジ×商品タイプ本体
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
静電・軽快安全靴 CF
ミドリ安全(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1足当日出荷冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐久性JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
SDXC用CF変換アダプタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)アズワン品番64-0869-24
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(547件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)
ミドリ安全(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1足当日出荷人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか欠品中高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
デュアルロックファスナー SJ-3551CF
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から12日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】400基材ポリオレフィン樹脂
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781パック(2巻)当日出荷デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
CFカード1000倍速
TRANSCEND(トランセンド)¥45,980~税込¥50,578~1枚当日出荷から13日以内出荷最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
UDMA CFカードリーダライタ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)36.5ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB2.0A(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.6×43.4×15消費電流(mA)動作時:220保管温度範囲(℃)-20~60スロット数(個)1
デュアルロックファスナー SJ-3550CF
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から92日以内出荷3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(43件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
THK(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(200個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
修正テープ モノCF
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定テープ長さ(m)8全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
CFカード専用PCカードアダプタ
TRANSCEND(トランセンド)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CFカードをPCカードに変換できます。 50ピンのCFカードを68ピンのPCMCIAに変換 Type I CF規格に準拠 PCカードスロット経由でCFカードの読出し/書込みが可能RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜コントロールボックス CFシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
CF-33用バッテリーパック
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個欠品中CF-33用のバッテリーパックです。仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-36
モリグリーンホワイト SL/CF 10W-30
モリグリーン(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(4L)欠品中DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エキゾーストバンテージ 3m
CF POSH(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
カバーテープ CF-T35
ニチバン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8色クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-12
IKO(日本トムソン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
...