付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。
●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
仕様●SUSバンド×2付属。
付属品SUSバンド×2
適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
従来のワイヤータイプΦ40~Φ55(品番47492)に加えてΦ32~Φ48の小径タイプを設定しました。
付属バンドを伸縮させることで、Φ32~48の幅広いエキパイ径に対応。ステンレス製バフ仕上げ。
材質ステンレス
タイプワイヤータイプ
径(Φ)32~48
仕上バフ仕上げ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。
材質(本体)アルミ
タイプ円筒形サイレンサー向け汎用
適合径(Φmm)95~145までの円筒形サイレンサーに取り付け可能。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材特殊エラストマー
主な用途保護用
適合温度(℃)-29~93
特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
色チタン
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB)
図解NoGKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MLSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MSV415R2L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV415R2S(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.25、GKSL3303 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47、MSV415L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.25、MLSL3315R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.25、MSV413L(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、GKSL3302 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.47など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
部品名称マフラーガード
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.66MB)
図解NoMCV3501(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.3、MCV3501(16) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.3、GKC3510R(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.3、MLC3501R(14) マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.3、MCV351-125 マフラ、フューエルパイプ、インシュレータ部品_No.3
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
サイレンサーアンダーブラケット部に装着し、ドレスアップ効果と共に転倒時にサイレンサーへのダメージを軽減します。
適合NMAX 16-22
材質アルミ
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1個
¥1,906
税込¥2,097
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
適合車種KTM、125 Duke (2017-2022)、250 Duke (2018-2020)、390 Duke (2017-2022)
1個
¥16,980
税込¥18,678
36日以内出荷
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。ひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。
色ブラック
耐水圧(mm)20000(JIS L1092 B法)
素材ポリエステル100%/裏:PVCコート
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。
発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
メーカー製グロム用マフラーに対応するヒートガードステーです。メーカー製マフラーと併用する事でノーマルヒートガードの装着が可能となります。
○スチール製
○ブラック塗装仕上げ
グロム
JC61-1000001~1299999
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。
街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
マフラーヒートガード取り外し要。
色ホワイト
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×長さL)(mm)278×320
適合車種DR-Z400S DR-Z400SM
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法)
素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート
透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】カバー
Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン
適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ノーマルヒートガードの取付けが可能で、純正スタイルを崩さないマフラーです。
近接80db。
関連キーワード
1
2
次へ