69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4 ベースオイル鉱物油 5.0(ASTM) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 APICF-4 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE10W-30 APICF-4 仕様(塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L)20 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.8802 流動点(℃)-30.0 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、。優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20 粘度15W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.21 塩基価5.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油 L4.0 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル。環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン ベースオイル合成油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向け SAE5W-30 仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5 容量(L)20 規格JASO:DL-1 引火点(℃)226 JISクラスK2215 陸用 3種3号 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8487 色(ASTM)L3.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル。大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン SAE5W-30 容量(L)20 引火点(℃)222 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数181 ベースオイル合成油 JASO規格DH-2F 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L3.0 酸価(mgKOH/g)2.80 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)L3.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30 APICF-4クラス 引火点(℃)220 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数143 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8761 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル リムラ D マルチ
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)-25 塩基価10.5(mgKOH/g) 硫酸灰分(wt%)1.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。 DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30 ブラウン 引火点(℃)228 流動点(℃)-42.5 危険等級 動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数185 JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8502 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)マルチロード MR
DPF装着大型ディーゼルオイル専用としてJASO:DH-2に適合. 耐熱性・耐荷重性及びせん断性に優れ、長期間安定した性能とオイル消費を抑えた環境と性能を両立する最高級ディーゼルエンジンオイルです.
用途ディーゼル専用. SAE10W-30 タイプMR-30 容量(L)20 引火点(℃)240 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)69.9(40℃)、10.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数146 JASO規格DH-2 塩基価8.9mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
39,600 税込43,560
当日出荷

「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル部分合成油 JASO規格DH-2 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のディーゼルエンジンオイルと比較して、さらに高い性能(特に耐熱性とピストン清浄性)を満足させるために、より性能を高めた基材、添加剤を採用。 T31、E26DPF車に使用できます。
SAE5W-30 ACEAC3
1本(20L)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDX
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。 ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-2 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。 SAE0W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.5% 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数177 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8453 色(ASTM)L3.5 塩基価4.25mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油
1本(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE10W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.96% 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)67.31(40℃)、10.89(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数153 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8546 色(ASTM)L2.5 塩基価7.71mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。 SAE15W-40 仕様(硫酸灰分質量)1.04% 容量(L)20 引火点(℃)246 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数161 APICF-4 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.8549 色(ASTM)L2.5 塩基価7.65mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

シェルルブリカンツシェル リムラ R5 LE
APIのディーゼルエンジン油の最新規格であるCJ-4に適合し、優れた油膜保持性能を保つため、エンジンを摩耗から保護し、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油を採用したことにより低温流動性が高く、特に寒冷地でのエンジン始動性の改善が期待できます。また、スス分散性に優れ、燃費悪化を防ぐので、省燃費効果が持続します。 エンジン油の交換距離の延長と、DPFのメンテナンス軽減によるランニングコスト低減が期待できます。
用途API CJ-4に適合し、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで使用可能です。 Volvo社の最新規格にも適合するので、Volvo社のすべての車両のエンジン油としてもお使いいただけます。 APICJ-4、CI-4 Plus、CK-4,CH-4、SN L4.0 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-32.5 危険等級 動粘度(mm2/s)80.4(40℃)、12.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数143 SAE10W-30 ベースオイル部分合成油 ACEAE9、E7 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.861 塩基価9.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。 NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。 SAE10W-30 APISL/CF-4クラス 引火点(℃)226 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.8766 色(ASTM)L3.0 酸価(mgKOH/g)1.78 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。 SAE10W-40 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数154 ベースオイル合成油 密度(g/cm3 at15℃)0.8596 色(ASTM)L4.0 酸価(mgKOH/g)2.70 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイクフィールドディーゼルオイル
JASO(日本自動車規格会議)のDL-1規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用DPF(ディーゼル微粒子除去装置)に対応した 最高級ディーゼルエンジン油です。DL-1適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えDPFの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。 特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して思考のパフォーマンスを演出します。 蒸発を抑え省燃費性を実現 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持 劣化(熱安定性)や摩耗(潤滑性)を制御し、エンジン性能をフルに発揮
用途最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合 SAE5W-30 容量(L)20 密度(g/cm3)0.8532 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)4890(-30℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)51.64(40℃)、9.683(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数166 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌日出荷

オイル中に混入するススを効果的に分散し、動弁系摩耗を防止します。さらに、シェルグループ独自の合成油の使用により、油膜を強固に保ち、エンジン寿命の延長に貢献します。 シェルグループ独自の合成油と、先進の添加剤技術により、優れた熱・酸化安定性、清浄性を有する、極めて長寿命なディーゼルエンジン油です。さらに粘度指数が高く低温時の流動性に優れ、且つ蒸発しにくいため、オイル消費の低減が期待できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコストの低減に寄与します。また、排ガス後処理装置に悪影響を与える、硫酸灰分・リン分・硫黄分を低減し、DPFの目詰まりを抑え、背圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔を延長し、燃費の悪化を抑制することが可能です。
用途日米欧のエンジンオイル規格をクリアしており、最新のエンジンを搭載したトラック、バスから従来車まで幅広くお使いいただけます。 APICI-4 3.0 容量(L)20 引火点(℃)238 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)90.3(40℃)、14.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数162 SAE10W-40 ベースオイル合成油 ACEAE7、E6 JASO規格DH-2 密度(g/cm3 at15℃)0.851 塩基価10.6mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。 粘度指数101
1缶(20L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 SAE5W-30 引火点(℃)224 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数206 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.8544 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2.32 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 引火点(℃)224 流動点(℃)-40.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数140 ベースオイル鉱物油 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.71 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISJ/CF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様SL/CF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL/CF相当 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE5W-40 ベースオイル部分合成油
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼル DD40
高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
用途高速艇、ダンプトラックなど SAE40 APICC級 引火点(℃)268 流動点(℃)-12.5 危険等級 動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数97 密度(g/cm3 at15℃)0.897 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)1.51 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)