小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
1袋
¥795
税込¥875
当日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-124
材質スチール製
全長(mm)120
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-125
材質スチール製
全長(mm)150
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)35
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-123
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2030
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2040
ねじピッチ(mm)1.75
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2025
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2020
ねじの呼びM12
1袋(4個)
¥365
税込¥402
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ねじピッチ1.75
ナット径M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = 鋼仕上げ = 亜鉛めっきDIN 985. 亜鉛めっき以外の製品をお求めの場合は、A2及びA4ステンレススチールのナイロンインサートナットがあります。. RS Proナイロンインサートナット(亜鉛めっき). RS Pro亜鉛めっきロックナットには、ナイロンインサートが組み込まれています。 このナットは、振動が激しくても緩まないようになっています。 ナイロンインサートでボルトのねじ部が十分に密閉されるため、水、オイルなどの液体が漏れることはありません。 ナイロンインサートにかん合ボルトを挿入すると、ボルトのねじ部にナイロン部分が押し付けられます。. 特長と利点:. 振動及びトルクに対する優れた耐性 軟鋼グレード8.8 最高250 ℃でロック機能を維持 有機酸、溶剤、オイル、鉱物塩に対する耐性 360 °密閉 M5 → M20を用意. 代表的用途. 建築業者、DIY愛好家、建具業者、屋根業者などに使用されます。
ナット径M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.75
入数4個
ねじサイズM12
1袋
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.75
入数4個
ねじサイズM12
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)18
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1218
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122
材質スチール製
全長(mm)90
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1パック(4本)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.75
入数4個
ねじサイズM12
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
ねじ径M12
長さ(mm)20
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-1220
頭部形状六角穴付き
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-12
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)40
ねじ径M12
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)30
リング内径(Φmm)40
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじの種類M
食付4P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質SCM435
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ