7,601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング 特性耐熱、耐候 線幅(mm)1.5~2.5 主な用途マーキング
1本ほか
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズLL 身長(cm)179~187
1着
1,320 税込1,452
当日出荷

耐油手袋 モノタロウ 定期注文 動画あり
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド 左右区別両手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)21 取付ねじCTG16(G1/2) 材質(本体)ゴム タイプ耐油性 適合板厚(mm)4以下
1袋(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 標準質量(g/片足)約580(26cm) 材質(インナー)吸汗布 長さ(cm)約34(26cm) 靴タイプ長靴 形状ハイカット 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 機能耐油性 足幅3E相当
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクイジーゴムです。
仕様●仕様:耐油性ゴム/470mm●色:半透明 アズワン品番67-5810-76
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態チューブ オフホワイト 種類シール剤 トラスコ品番775-7492 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズM 身長(cm)167~176
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油性コーキング材。 施工後、約4時間(20℃)で耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化しません。 チューブタイプは保存性に優れたダブルキャップ付き
用途窓サッシ回り、外壁と屋根の接合部やモルタルのひび割れ、屋根瓦の割れなどの雨もれ防止・補修に。
1本(333mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)耐油ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾 強力 仮止不要 軟質塩ビOK 耐油性あり
用途工業用途での軟質塩化ビニルと合成ゴム・金属の接着 特性耐油 成分ニトリルゴム系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
668 税込735
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズL 身長(cm)174~181
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体 文字種別数字 商品タイプセット品 セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)] 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 寸法W2(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 印面種別ゴム印
1セット(15本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,] 文字種別英字 寸法L1(mm)56.75 寸法C(mm)20.0 書体明朝体 寸法W2(mm)1.5 仕様耐油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプセット品 印面種別ゴム印
1セット(30本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。予備穴や電線挿入口の穴埋め。防水処理に
1箱(10個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリ塩化ビニール 材質(ソール)EVA/ラバー 標準質量(g/片足)260(26cm) 機能耐油性、ムレ防止 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
特性耐油性 IP等級IP67
1箱(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐油性 適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E) 適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)
1箱(10個)
409 税込450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
特性耐油性
1箱(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NEWクリップシステム対応、サクションホース(本体側差込みコネクター付)。
仕様●仕様:耐油性/4m/内径40mm アズワン品番67-5804-17
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油性グレー
ライトグレー 保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水絶縁キャップ 耐油性
黒、ゴムブッシュ:黒 仕様M3.5 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC600 保護等級IP67 適合電線径(Φmm)4~9
1箱(10個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。EVAキュービックパターンソール。3Eウイズの採用。抗菌・防カビ・防臭機能。
足幅EEE 材質PU/ EVA 形状ローカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)260(26cm) 機能耐油性、抗菌、防カビ、防臭機能 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。抗菌性・持続性・安全性に優れた『超抗菌』ブーツ。滑りにくく、へりにくいソール・防カビ、抗菌。調整可能履口
足幅EE 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)外寸/30(26cmの場合) 標準質量(g/片足)685(26cm) 機能耐油性、抗菌性、滑り防止、防カビ 靴タイプ長靴
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムブッシュ
用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ 特性耐油性
1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 トラスコ品番338-2086 取付穴径(mm)21パイ
1個
189 税込208
当日出荷

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油性 黒
保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。 上下ゴム入り。
用途水・油を使う作業・水産業などに最適 材質基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール 特性耐油 エスコ品番EA355AB-10 全長(mm)400 質量(g)110
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

コーコス信岡PVC耐油性安全長靴
油に強いPVC安全長靴。鉄製先芯。ブラックカラー。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ ブラック 材質(アッパー)PVC 機能耐油 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム 特性耐油性 IP等級IP67
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP67 定格電圧(V)AC/DC600 タイプ耐油性 ねじサイズM3.5(接続ガイド) 特性防水、耐油性
1箱(10個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)