全長(mm)150
材質アルミ
TKG品番9-0578-1601
TKG品番(2017)6-0519-1801
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質アルミニウム(セラミックコーティング)、ステンレススチール
容量(L)2
色グレー
品番16571
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×90
TKG品番9-1899-0402
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質アルミニウム(セラミックコーティング)、ステンレススチール
容量(L)2
セット内容フォンデュ鍋、スタンド、ストーブ(燃料別売り)、フォーク×6
色グレー
品番16564
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×196
TKG品番9-1899-0302
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質アルミ鋳物
質量(kg)2.5
外径×高さH(Φmm×mm)325×58
深さ(mm)ポケット部/15、中央部/45
TKG品番9-2134-0301
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本
材質アルミ合金
形状直受
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
材質アルミ鋳物
質量(kg)3
外径×高さH(Φmm×mm)345×48
深さ(mm)33、三角ポケット部のみ:43
TKG品番9-2134-0201
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
本格韓国気分。鍋料理や焼物料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
質量(g)510
サイズ(cm)24
容量(L)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×245×75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルミカップ 焼型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
アルミで作られたコンテナです。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。
マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
食べるカップが作れてレパートリー豊富に。
出来立てアツアツの生地にアイスを入れると、余熱でアイスがとろっと溶けてとってもおいしく仕上がります。
チーズにギョーザの皮にごはんまで。食べられるカップでおかずも彩り鮮やかでお弁当にはもってこいです。
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂(表面フッ素樹脂塗膜加工)
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×395×50
品名・タイプ特殊型
直径×高さ(mm)カップサイズ(大)70×34、(小)40×23
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
持ち手がついている抜型セットです。持ち手がついているので手が痛くなりません。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。
材質アルミニウム
内寸(mm)ハート 38×37×h12・スペード 38×39×h10・ギザダイヤ 42×42×h11・ダイヤ 46×37×h10・クローバー 41×40×h9・ヒマワリ 40×40×h10
品名・タイプクッキー抜型
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
オーブン調理に最適です。
材質アルミニウム
料理研究家の脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。四角い角を丸く立ち上げる形状とスチーム効果を考慮したドームの高さは、脇先生のこだわりのひとつです。27.4mmの高さを持たせることで、少量の水でゆで卵を作ったりオーブンなしでロールケーキを焼いたりできるなど、料理のレパートリーが広がります。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×148×51(本体)
質量(g)220
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
材質(本体)アルミニウム合金
材質(つまみ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)230
アズワン品番65-1222-67
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。
機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。
選べるフライパンシリーズM~LLサイズに使用できる兼用蓋です。
【お手入れ方法】
お手入れの際、スチールタワシ、アルカリ性洗剤、クレンザー、歯磨き粉はご使用にならないで下さい。
つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗浄機には使用しないで下さい。
材質本体:アルミニウム合金、取手:ナイロン
寸法(mm)220×220×H39
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。
仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm
材質6061アロイ
寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12
色ハイ ポリッシュ シルバー
質量(g)1750
スポーク数24本フロント、24 本リヤ
1本
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
関連キーワード