洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。
材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール
規格SGマーク認定
踏ざん踏面幅(mm)38
材質(ねじ部)スチール
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂
使用場所室内用
最大使用質量(kg)100
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ50Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬
材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン
質量(kg)2.3
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7
高さ(cm)積載面:10.7
内寸(cm)有効:53.3×37
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
便利な注ぎ口がついた!1台6役のマルチパン。焼く・煮る・炒める・揚げる・茹でる・沸かす。優れた熱伝導率と蓄熱性で美味しく焼き上げます。ワイドな底面で焼き魚も楽々。両サイドに注ぎ口付で便利。側面に垂れがちな汁物や粘度のあるソースも注ぎやすくて便利です。ガス・IH・ハロゲン・シーズ・ラジエント。容量約2L
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、外底面:鉄(溶射加工)、ハンドル:フェノール樹脂・ステンレス鋼
質量(g)(約)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×23.5×11.5
満水容量(L)(約)2
1個
¥4,898
税込¥5,388
12日以内出荷
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬
材質フレーム:アルミ、キャスター:ナイロン
質量(kg)2.6
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7
高さ(cm)積載面:10.7
内寸(cm)有効:65.4×44.4
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪。折り畳みコンテナ75Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 75L コンテナ 運搬 微音 静音
材質フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.8
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×46.8×10.7
高さ(cm)積載面:10.7
内寸(cm)有効:65.4×44.4
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー。衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪。折り畳みコンテナ50Lに対応
用途折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬 微音 静音
材質フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー
質量(kg)2.5
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.7×39.4×10.7
高さ(cm)積載面:10.7
内寸(cm)有効:53.3×37
車輪サイズ(cm)7.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ブラックカラーの本体と木目調のハンドルが、落ち着きのある印象で料理を引き立てます。
材質本体:アルミニウム合金、蒸し台・蓋:ステンレス鋼
寸法(mm)480×304×246
質量(g)1265
サイズ(cm)24
容量(L)3
表面処理底面:鉄溶射、内面:ふっ素樹脂加工(プレジデントストーン)、外面:セラミック加工
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
標準タイプのアルミ製踏み台と比較して天板の寸法がワイドになって使いやすい商品になります。アルミ製なので軽量で力のない方でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ天板寸法ワイドタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)245
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)255
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)52
材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
使用角度(°)75
規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)430
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ワイドな天板で作業時の安定性を確保します。
踏みざんもワイドなので昇り降りも安全です。
展開や折り畳みに便利な楽々レバー付。
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所や作業現場でも大活躍します。
用途事務所や作業現場など多様な現場で
仕様折り畳み式、天板・踏みざん寸法ワイドタイプ
材質アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
踏ざん踏面幅(mm)100
最大使用荷重(kg)80
取扱説明書(1.0MB)
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)290
天板寸法・奥行(mm)255
折りたたみ時の厚みが50mmのスリムタイプなので収納時に場所を取らずに大変便利です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみスリムタイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
設置寸法・幅(mm)390
取扱説明書(1.7MB)
収納寸法・幅(mm)390
収納寸法・奥行(mm)50
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)181
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。
支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC
付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ吊り込み(フリー)
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001SDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色シルバー
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
前面パネルで前を隠せてちょっとすっきりな傘立て。軽くて水にも強いアルミ製で、軒先でも安心。広げるだけの完成品。引っ越しや模様替えでも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくいしくみ。
用途傘立てとして。アンブレララック/アンブレラスタンド/傘スタンド/傘掛け/傘置き場/玄関/玄関収納/事務所/オフィス/店/店先/おしゃれ
仕様●1マスのサイズ(cm):7×6、(両端のみ5.5×5.5)●収納部内寸高さ(cm):約47、(折りたたみ傘部は約14)●折りたたみ傘用トレーサイズ(cm):14×22●水受けトレーの内寸(cm):24×21.5
材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
色シルバー
耐荷重(kg)100
天板寸法(cm)W28.5×D25.6
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5
材質アルミ
質量(kg)1.93
深さ(mm)70
寸法(外径×高さ)(mm)334×95
TKG品番9-2093-1201
TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム合金
段数1
設置寸法・奥行(mm)330
設置寸法・幅(mm)495
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)437
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ノックダウン式
セット内容キャスター付
材質/仕上フレーム:アルミ合金アルマイト仕上
質量(kg)9.5
色ブラック
外寸(幅W×高さH)(mm)510×688×764
最大使用質量(kg)100
1台で8役出来る万能脚立!色んな場所で丁度良い形に変えれて足場板付き!
用途大掃除、洗車、DIY等で!
材質アルミ合金・鉄・ABS樹脂・ゴム
質量(kg)足場板付き:(約)13.7
長さ(m)(約)3.37
幅(cm)ステップ:(約)28.5
耐荷重(kg)(約)100
寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)57×92×23.5
寸法(幅W×長さL)(cm)梯子時:(約)57
ステップ数(段)6×2
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5
厚さ(mm)仕上材:15
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。
ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。
外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。
そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ合金(一部鋼製)
使用角度(°)75
規格JIS規格品、Aマーク認定品
踏面幅(mm)42
支柱外幅(mm)409.5
支柱内幅(mm)352.5
はしご最大外幅(mm)461.0
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。
蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。
内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。
幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用
取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
15mmのフロア材に使用できます。
12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
焼く、煮る、茹でる、揚げると、1台4役に使える平らなフライパン「マルチグリドル」。アルミニウム合金にブラックのふっ素樹脂塗膜加工を施し、見た目を鉄風に。内面に違和感のない模様を付け、食材との接地面を少なくすることで。こびり付きにくくしております。模様タイプのエンボス風
用途・アウトドア、キャンプ、BBQといった屋外での調理器具として。・ご家庭でのクッカー兼テーブルウェアとして
材質本体/アルミニウム合金、 内面加工/ふっ素樹脂塗膜加工(基材エンボス加工)、 外面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、 底面加工/SUS圧着 厚さ4.0mm
色ブラック
区分新品
質量(g)約1096
サイズ(cm)30
対応IH対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×37×3.5(本体高さ/3.9・深さ/3.3)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂
付属品支持金具付き
多彩にこなせる鍋のように使える深さのあるフライパンです。 茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮ると1台5役。 内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工。液だれしにくく注ぎやすい大きな注ぎ口が付いています。IHクッキングヒーターにも、ガスコンロにもお使いいただけます
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
色ブルー
前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て。全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き。軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心。組立てなしで広げるだけで完成。引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能。樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク。トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み
用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き
材質本体:アルミニウム、トレー:ABS
質量(kg)1.5
寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5
高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14)
内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21
折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。
外枠に気密材を配して気密性能を向上。
温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口
付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8
材質(内外枠)A6063S-T5
仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)
材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン
材質(フタ)(補強材)SPCC
材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ