材質熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
和を基調としたデザインは美しく咲き、舞う桜をイメージしています。それぞれが特徴的な桜をご用意。あなたからの書類に華やかさを。
サイズ小
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質鋼鈑,鋼線
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
寸法(mm)挟み口:19
浅めのクグロフ型で形の美しさからケーキやパンにも人気です。普通のクグロフ型より丸いフォルムがとっても可愛い型です。中央に穴があいているから火の通りがよく、きれいに焼けます!
材質スチール
容量(mL)1000
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×70
品名・タイプクグロフ型・ケーキ型・パン型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アームが90度折り畳め、かさばりにくいダブルクリップ。
材質スチール特殊鋼、鋼線
仕様包装:フックの出来るスライドパック
寸法(mm)挟み口:19
色黒
サイズ小
1ケース(6個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂
質量(kg)7
色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.49MB)
取扱説明書(1.41MB)
投函タイプ上入れ前出し
材質エキスパンドメタル
トラスコ品番802-0509
形状角型(メッシュタイプ)
質量(kg)5.2
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4030MT
材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
径(Φmm)約6.0(カシメ玉)
下穴径(Φmm)約2.0
足長(mm)約6.0
最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
1パック
¥459
税込¥505
当日出荷
「クグロフ」はクリスマスに欠かせないお菓子として有名ですが、見栄えの美しさから他のケーキやパン作りにも人気です。
中央の穴がしっかりと熱を通すため、綺麗に焼き上がります。
使い始めは使用面に油を塗り、空焼きをしてからご使用下さい。
ご使用後は中性洗剤などを使わずに、湯でさっと洗い流し、手早く水気を拭き取り、油を塗って収納して下さい。
材質スチール クロムメッキ
寸法(Φ×mm)約142径×高さ82
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
調理してそのまま提供できるかわいい中華鍋です。中華料理の器として演出効果抜群です。
材質鉄
用途針金ハンガー・ワイヤーハンガー専用整理ラックです。
材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装
規格本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×510
キャスター径(Φmm)50
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質亜鉛メッキ鉄板、木製
仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ
形状丸形
質量(g)310
外径×高さH(Φmm×mm)225×143
商品タイプ本体
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
バターケーキ、フルーツケーキ作りに最適なミニパウンド型です。
可愛いミニサイズのパウンドは、プレゼントにもぴったり!
焼き込むほどに使いやすい型になります。
初めてお使いになる際は、食器用洗剤でよく洗いご使用下さい。
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。
焼型以外の用途ではご使用をお控え下さい。
材質スチール アルミメッキ
寸法(mm)92×43×H39
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
直径10cmのクグロフ型です。
スチール製の型にシリコン加工を施しています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質スチール(シリコン加工)
寸法(mm)100×45
食器洗浄機×
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質本体:エキスパンドメタル
トラスコ品番802-0507
形状丸型(メッシュタイプ)
質量(kg)4.7
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。
ケーキ生地以外にパンにもお使い頂けるクグロフ型です。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直火、空焼きはしないで下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
敷紙の必要はありません。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチール、シリコン樹脂塗装
容量(mL)約800
寸法(Φ×mm)約142径×高さ82
1個(1個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
熱伝導が良く、ブリキに比べるとお手入れのしやすいアルスター製のパウンド型です。
・使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20ほど)。
・終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
・しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
・パウンドケーキなどを焼くときは敷き紙の使用をおすすめします。
材質アルスター0.4mm厚
寸法(mm)内寸175×80×H60 底寸165×70
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
チョコレートのトリュフやボンボンにチョコレートをコーティングする時に便利な専用フォークです。
チョコレートをからめた後、綺麗に引き上げすることが出来ます。
丸型のフォークは、すくったりころがして模様をつけたい時に便利です。
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチールクロムメッキ ハンドル/木
寸法(Φ×mm)約13径×220
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
用途マルチパンチ本体用コマ。
仕様小カシメ玉用
適合本体NO.4000MT
材質コマ部;鉄製+メッキ
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
こちらの型は、円形ではなく楕円形(レモン型)です。
材質アルミメッキ鋼板
寸法(mm)200×108×95
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
取付け金具付き
材質スチール黒塗装
色ブラック
高さ(mm)前140、後170
容量(L)約9
最大積載量(kg)3
底面サイズ(mm)315×180
開口部(mm)335×225
適応PAS CITY-C/X/V
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6776
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)32.5
厚さ(mm)1.5
全長(mm)64
質量(g)24.2
タイプ黒 小
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)6.4
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
縁回りと網の部分を水でぬらしてから網目を斜めにして、少量づつ木ベラでうらごししていくのがコツです。
錆びにくく、お手入れ簡単なステンレス製です。
裏ごし以外にも粉ふるいとしてもご利用頂けます。
【生産国】日本
材質容器/ステンレススチール網/18-8ステンレススチール
容量100g
寸法(Φ×mm)直径160×55
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
熱伝導の良いアルスターをフッ素樹脂でコーティングしたパウンド型です。
材質アルスター0.4mm厚、フッ素加工
寸法(mm)内寸175×80×H60 底寸165×70
1個(1個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
パンマットの代わりに使えるバゲットトレイです。
外はカリっと中はもっちりな本格的フランスパンを自宅で焼くことができます。
【お手入れ方法】
冷めた状態で洗浄してください。
洗浄後は、よく乾かしてください。
仕様【ガスコンロ】不可
材質カーボンスチール
寸法(mm)270×242×H22
色シャンパンゴールド
内寸(mm)270×50×H22(1列)
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ