こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整
材質ステンレス(SUS430)、鋼板
寸法(mm)24×14×120(H)
ねじピッチ(mm)107
取付穴径(Φmm)5.5
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。
用途IH調理器対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(耐熱温度150℃)
容量(L)3.2
寸法(mm)約387×208×204
質量(g)1860
底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!
用途IH調理器対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)
容量(L)6
寸法(mm)約380×215×255
質量(g)3300
底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理SUS303/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ビス留めされていない一体型レードルなので、異物(ビス)混入対策におすすめ。つなぎ目がフラットで隙間がないので、隙間に汚れが溜まらず衛生的。すごく丈夫でステンレス製なのにとってもリーズナブル。
材質ステンレスSUS201
流しの排水口用(深型)。
とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク、こまめにゴミを捨てて衛生的。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)8
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
チョコレートの湯せんに100・300・500ccの目盛付き。
便利な注ぎ口つき。食器洗い乾燥機対応。
材質18-8ステンレススチール
容量(mL)700
質量(g)130
タイプ13cm
サイズ(cm)13
目盛100~500mlまで、200と400は数字なしで棒線のみ
寸法(縦×横×高さ)(mm)210×155×65
アズワン品番65-1224-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
小さい型でひとり分ずつ作れる。フィナンシェなどの焼き菓子やテリーヌなどのお料理まで幅広くお使い頂けます。18-8ステンレスなのでサビにくく、お手入れがとっても楽です。
材質ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)50
質量(g)43
外寸(mm)65×45×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×43×31
品名・タイプフィナンシェ型
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質ステンレス
表面処理ショットブラスト
許容荷重(N)1000
握りやすく、使いやすい取っ手にこだわりました。
取っ手があるから、混ぜやすく注ぎやすいボウルです。
材質18-8ステンレス
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×26.8×11.3
満水容量(L)3
電子レンジ不可
食器洗浄機○
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
用途サッシ等
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA951CD-6A
長さ(mm)150
幅(mm)40
取付穴径4mm
深さ(mm)16
取付穴径(Φmm)4
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
お店にとっても、お客様にとっても簡単楽らく団欒お鍋。具材をのせるお皿が要らないのでテーブルを広く使えます。電磁調理器でのご使用であれば上部のツバにはほとんど熱が伝わらず、具材が不必要に煮えることもなく、お客様が食べたい分だけ出汁の中へ入れ召し上がれます。
材質18-0ステンレス
1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2
サイズ(cm)51
外径×高さH(Φmm×mm)510×380
底径(Φmm)380
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304
寸法H(mm)68
寸法A(mm)20
寸法W(mm)115
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)48
寸法Lm(mm)20
許容荷重(N)1000
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
寸法H(mm)48
寸法a(mm)13
寸法A(mm)20
寸法D(mm)24
寸法D1(mm)13.5
寸法W(mm)50
寸法M(mm)M6
寸法h(mm)32
寸法Lf(mm)10
寸法W1(mm)32
許容荷重(N)1000
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。
丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
内径(Φmm)本体:160
食器洗浄機本体:可、ふた:不可
サイズ(cm)16
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
深さ(mm)120
質量(g)1080(フタ込み)
満水容量(L)2.6
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
円形断面のステンレス取っ手。
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68
寸法A(mm)20
寸法W(mm)115
寸法M(mm)M8
寸法h(mm)48
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
キャラクターの形がとってもかわいいフォーク。お気に入りのキャラクターと楽しくお食事。
材質金具:金具:ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装ステンレス鋼、エポキス樹脂塗装
全長(mm)140
高さ(mm)15
質量(g)25
横(mm)25
食器の種類子供用
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
食洗機対応のステンレススプーンです。キャラクターの形がとってもかわいいスプーン!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装
寸法(mm)約30×110(キャラクター部除く)
質量(g)約30
デザイントイストーリー
1個(30g)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
食洗機対応のステンレスフォークです。キャラクターの形がとってもかわいいフォーク!
材質金具:ステンレス鋼、エポキシ樹脂塗装
寸法(mm)約25×110(キャラクター部除く)
質量(g)約25
デザイントイストーリー
1個(25g)
¥529
税込¥582
5日以内出荷
ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[USP-A4-HD]]----ショットブラスト
[[USP-A4-HP-HD]]----研磨
寸法Lf(mm)12
許容荷重(N)1000
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途サッシ等
材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
エスコ品番EA951CD-5A
長さ(mm)120
幅(mm)35.5
取付穴径4mm
深さ(mm)13.6
取付穴径(Φmm)4
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
関連キーワード
1
2
次へ