タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:7
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:10
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:3
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:15
材質木製/鉄/ステンレス
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:25
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:20
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:8
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:10
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:8
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:10
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
天然素材のつげから丁寧に作られ、椿油仕上げで髪にやさしい半月形のつげ櫛。半月形はコンパクトなのでメイクポーチ、バッグなどに入れて持ち歩きにも。静電気を抑え髪通りを滑らかにすることで、枝毛、切れ毛を防ぐ。
材質天然木
材質(柄部)天然木
1本
¥949
税込¥1,044
翌日出荷
鉄板などの表面をキズつけにくい先丸加工。
全長(mm)290
材質木・ステンレス
サイズ大
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
肉・魚貝・野菜などを串に刺し、立体的に盛りつけてテーブルにサービスできます。
材質イエローポプラ ウレタン塗装
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。
トラスコ品番259-0095
種別片面四方差し
材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド
外寸法(mm)1100×1100×115
中央桁幅(mm)150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
柄径(Φmm)20
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に
仕様スクリュー釘45mm使用
材質針葉樹
外寸(mm)750×750×100H
動荷重(kg)750(均等荷重時)
静荷重(kg)1500(均等荷重時)
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
材質木
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)35
寸法L(mm)600
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に
適合スクリュー釘45mm使用
材質針葉樹
外寸(mm)1100×1100×100H
動荷重(kg)800(均等荷重時)
静荷重(kg)1600(均等荷重時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)3000
握り径(Φmm)35
材質木製(なつめ材)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
食器の種類和食器
材質木質
形状丸皿
サイズ5寸
色(柄)溜(漆塗)
直径×高さ(mm)149×15
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
用途土間の鏝作業に
材質木製/ステンレス鋼
幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102
板厚(mm)0.3
材質桧
材質木、柄:竹
外径(Φmm)69
柄長さ(mm)172
1個
¥768
税込¥845
当日出荷
食器の種類和食器
材質木質
サイズ4寸
色(柄)溜
直径×高さ(mm)122×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【日本製】寿司飯づくりに木製しゃもじ。
通常サイズの木製杓文字。
小さめ飯台での寿司飯づくりにも。
材質ヒノキ
長さ(cm)約23
大きさ大
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。
材質レッドパイン(ヨーロッパ)
材質カモ材(摺漆)
寸法(mm)直径65×215
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ