918件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイス式砥石台 モノタロウ 動画あり
最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。
用途砥石保持具として 材質台座:ゴム 長さ(mm)299 幅(mm)70 高さ(mm)31、(ツバ部:7) 質量(g)575
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50 材質ABS樹脂 質量(g)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

EBM(江部松商事)砥石台 プロシャープ
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180 外寸(mm)400×400×H150
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。 長さ(mm)205~255 幅(mm)80 高さ(mm)31、(ツバ部)5 材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス 質量(g)570
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体に硬質ゴムとステンレスを使用し、作業台とよく密着します。 砥石が移動することが少なく、ゴムで砥石を守ります。
材質(本体)硬質ゴム・鉄(クロームメッキ) 有効幅(mm)213~180
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質18-8ステンレス 質量(kg)1.9 高さ(mm)58 適合サイズ(mm)【シンク幅対応】330~580 外寸(mm)340×135 適合砥石サイズ195~265mm アズワン品番64-3249-86
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台 適合サイズ(mm)W200~250 D50~100 材質ステンレス 質量(g)1130 TKG品番9-0351-0301 TKG品番(2017)6-0324-1901
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)簡易砥石台 ラブ(RABU)
長さ調整可能砥石台
用途砥石台 適合サイズ(mm)W100~260 D100 材質天然ゴム 質量(g)430
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

砥石での研磨作業が楽にできます。
用途研磨作業の補助に。 全長(mm)640 質量(g)1020
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ゴム材を使用しているため滑りにくい。
仕様●対応砥石幅:40~75mm●対応砥石長さ:205mm アズワン品番65-2136-79
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込) 材質スチール、ダイヤモンド粒子 幅(mm)75
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。
用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台) 材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キング砥石は中仕上げ用、仕上げ砥石は超仕上げ用です。
粒度120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×205×25
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キング砥石は中仕上げ用、仕上げ砥石は超仕上げ用です。
粒度1000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×207×34
1個
3,188 税込3,507
8日以内出荷

ヤヨイ化学仕上砥石(台付)
キング砥石は中仕上げ用、仕上げ砥石は超仕上げ用です。
粒度6000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×190×20
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

1組
32,100 税込35,310
翌日出荷

1組
32,100 税込35,310
翌日出荷

1組
32,100 税込35,310
翌日出荷

1組
32,100 税込35,310
翌日出荷

より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。 粒度3000 仕様仕上げ研ぎ用 砥材溶融アルミナ質 砥石寸法(mm)175×55×16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ミソノ刃物砥石 台付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継続的に研ぎ直しする際に必要な砥石のメンテナンスアイテム。砥石の面が平らでないと効率よく包丁を研ぐ事はできません。使用後の砥石の面には凸凹ができてしまうため、継続的に研ぎ直しする際に必要な砥石のメンテナンスアイテムです。
種類面直し 粒度220
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ニューDXホーム砥石・台付
用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応 粒度#1000 砥石サイズ(mm)176×52×15 砥材WA 質量(g)410
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

仕上砥の後に続けて研ぐ事で、さらに繊細で鋭い刃を付ける事ができます。#4000の刃付けより切れ味を追求する場合はご使用ください。研いだ刃先が鏡面のような光沢のある仕上がりになります。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類仕上砥 粒度#8000
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

繊細で鋭い切れ味の刃を付けるための砥石で、仕上砥として一般的な番手の砥石です。中砥で研いだ後に続けて研ぐ事で、より滑らかな刃が付きワンランク上の切れ味に仕上がります。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類仕上砥 粒度#4000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

中砥と仕上砥を兼ねた砥石。刃先の修正など微調整が必要なく切れ味を回復させたい時に最適な砥石です。#1000よりも繊細で鋭い刃付けが可能です。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類中砥 粒度#2000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:180×60×H30mm(砥石のみ)●荒砥:#280●中砥:#1000●コード番号:BB1378 アズワン品番67-2428-90
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1つの砥石で2種類の番手を使用できる両面砥石。研削力が高く刃先の微修正までできる汎用性の高い#1000と繊細で鋭い刃付けが可能な#4000の両面使いができる1台2役の両面砥石。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類コンビ 粒度#1000&4000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

包丁を研ぎ直す砥石として最も一般的な番手の砥石です。研削力もあるので刃先の修正など微調整が可能なので、汎用性が高く、日常の研ぎ直しに最適な砥石です。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類中砥 粒度#1000
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 超セラミック砥石 台付
人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。
用途刃物研ぎに 寸法(mm)210×70×25 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小さな刃欠けの修正や刃形状の修正に使用する砥石。研削力が高いのでスピーディーに研ぎ直しができます。錆び落としにもご使用いただけます。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類荒砥 粒度#400
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

大きな刃欠けを修正したり、刃形状を大幅に修正する場合に使用する砥石。最も研削力が高く、高硬度の包丁や和包丁の研ぎ直しにも適しています。錆び落としにもご使用いただけます。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。
種類荒砥 粒度#220
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 スーパー砥石 台付 S3000
仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
用途刃物研ぎに 材質アルミナ質研磨材 研磨対象各種刃物
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)