3,657件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1335
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鏡面仕上げの手間が半分。ペーパーで実現できなかった細番手で、鏡面作業の最終下地研磨が可能になりました。仕上がり面#2000相当。
用途部分修正用。焼け取り。鏡面作業の前処理。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 粒度600 仕様仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8314 質量(g)325 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け 適合MHG-075 種別ファイバーホイール 寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
1枚
889 税込978
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。細目と中目の2種類の目がついています。研磨面は錆に強いステンレス製。
適合材アルミ、真鍮など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54×31×20 色(本体)
1個
529 税込582
6日以内出荷

平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。 材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸 粒度#3000相当 容量(mL)50
1本(50mL)
799 税込879
当日出荷

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。 仕様中仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8560 厚さ(mm)8 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

FFディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約155×55×35 質量(g)470~510 適合材樹脂、塗装面、プラスチック 工程仕上げ磨き 適合バフ綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
欠品中

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様液状 淡黄色透明 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)90 可使時間(分)120(25℃) 硬化時間(時間)12(25℃) 硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨層に水分を自動供給。シミ汚れを強力除去! 保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+マイクロアルミナ砥粒の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。 水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴槽、キッチンカウンターなどの人工大理石・樹脂製品のスケール汚れ落としまたは下地処理 使用場所浴室、キッチン 適合用途風呂掃除
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途人工大理石・樹脂用
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなど
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど 仕様乾式、湿式に対応 材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ) 厚さ(mm)5 寸法(mm)115×140 適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
1パック(2枚)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)。どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 コード長さ(m)約1.7 材質ABS樹脂 寸法(mm)207×114×103 質量(g)約780(安定板含む) 穴径(Φmm)20 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)15 絶縁方式二重絶縁 砥石寸法(Φmm)外径100 電源タイプAC電源式 定格消費電流(A)0.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEK-5 #10000 液体研磨材 プラスチック用 SK11 動画あり
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材プラスチック 仕様プラスチック用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215 高さ(mm)125 材質(本体)ガラス入ABS樹脂 質量(g)480 横(mm)150 材質(刃)ステンレス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
1袋(5枚)ほか
930 税込1,023
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)