可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
種別打数×持数(打×本):32×105
材質すずめっき軟銅線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2
素線径(mm)0.12
公称断面積(mm2)38
素線数3360
導体抵抗(Ω/km)0.588
1巻
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線
付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状平形
種類裸圧着端子
大型のカッター部としっかり握れるグリップで、ケーブルの切断に特化した工具です。
太めのケーブルでも、軽い力で切断が可能です。
一般的なLANケーブルやモジュラーケーブルに加えて、太めのケーブルも切断可能。
アンテナケーブルや同軸ケーブルもカットすることが可能です。
グリップ部分を固定できるグリップストッパーを搭載。
使用しない時はカッター部が開かないように固定でき、安全です。
色オレンジ
質量(g)約180
適合ケーブル8極(STP/UTP)
使用ケーブル径(Φmm)直径10.4まで
ケーブル形状丸型・平型
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
刃の形状を平型のWFに合せて長くしているので2.6mm×3心が軽い力で切れます。
全長(mm)210
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番852-0396
質量(g)285
切断能力(mm)(VVF)2.6×3芯(銅線)Φ3.2
頭部厚(mm)12
頭部幅(mm)34
先端長(mm)33
柄幅(mm)45
アズワン品番64-8436-94
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色灰
サイズ0.8×2C
長さ(m)200
規格JCS9074規格(参考)
芯数(C)2
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)60
導体外径(Φmm)0.8
導体裸軟銅線
仕上外径(Φmm)1.9×3.8
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
サイズ0.75SQ
長さ(m)300
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性垂直難燃
導体裸軟銅線
仕上外径(Φmm)2.7×5.4
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
形状平型
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
形状平型
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
入数10
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッド
アズワン品番65-2140-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50
仕上錫メッキ
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。
長さ(m)1.5
これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー
全長(mm)228
質量(g)215
目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mm
アズワン品番65-2056-72
適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な目地 平 刷毛です。
銅巻部分に折り線が入っており、自在に折り曲げる事ができます。
用途目地・サッシュ用
形状平
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途目地用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ