カテゴリ
- テープ(29)
- 両面テープ(20)
- ビニールテープ(1)
- フッ素樹脂テープ(1)
- マスキングテープ(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 18
- 10(65)
- 12(30)
- 13(38)
- 15(70)
- 19(57)
- 20(73)
- 25(87)
- 30(65)
- 35(29)
- 40(38)
- 50(185)
- 60(33)
- 75(51)
- 100(108)
- 150(45)
- 200(58)
- 250(32)
- 300(51)
- 500(33)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 18(5)
- 20(8)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(14)
- 66(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.09(1)
- 0.1(5)
- 0.104(1)
- 0.12(2)
- 0.126(1)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.15(2)
- 0.16(7)
- 0.17(4)
- 0.28(1)
- 約0.06(1)
特長
- 柔軟(1)
用途
塗装・養生用(3)
多用途(1)
車用(1)
基材
- ステンレス箔(1)
- ポリエステル(3)
- 塩ビ(1)
- 布系(16)
- 紙系(4)
ステンレス箔・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系
色
クリア(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(17)
レッド(1)
クリア・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- NISAKU(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・NISAKU
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(66巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
塗装用マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(7巻)ほか当日出荷粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781箱(64巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
建築用マスキングテープ No.727
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7巻)当日出荷巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。用途サイディングボードのシーリング
ペイントエース(建築用) No.720A
日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(7巻)ほか当日出荷優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(66巻)ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
シーリング用マスキングテープ No.7280
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(70巻)当日出荷から翌々日出荷躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
封缶用ビニルテープ NO.23S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(10巻)当日出荷柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥469税込¥5161巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(57巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
和紙マスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥9,998税込¥10,9981箱(7巻×10本)当日出荷車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥43,980税込¥48,3781箱(56巻)6日以内出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(66巻)10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(66巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781箱(66巻)22日以内出荷用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用材質不織布厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(30巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781箱(66巻)22日以内出荷用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定材質不織布厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥74,980税込¥82,4781箱(64巻)24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥92,980税込¥102,2781箱(64巻)24日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781箱(56巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥97,980税込¥107,7781箱(66巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1箱(66巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥75,980税込¥83,5781箱(56巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5
ゴム固定用両面テープ VR-5000
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(64巻)25日以内出荷特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(64巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(56巻)25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(120巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94
マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版
NISAKU(9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27