吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
仕様Φ150ペーパー仕様
質量(kg)5.2
トラスコ品番471-8917
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
ペダルが強制的に止められるとモーターが止まる「自動停止安全機能」を装備。
寝た姿勢でも快適に使える低重心安定とかかとベルト付きペダルを標準装備。
電動サイクルモードは10段階スピード調節、自力サイクルモードは5段階の負荷調節が可能。
電動サイクル、自力サイクル、共に、前後回転切り替え可能。
本体コントロールパネルは大型LCDディスプレイ。
使いやすいワイヤレスリモコン装備。
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
色黒
枚数(とじ)PPC用紙約12枚
材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス
奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階)
穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
コヤナギ新展開、ポリウレタン素材を使用。
止水ファスナー仕様にすることでマルチなシーンで着られるレインジャケットです。
用途カジュアル、レジャー
材質(表地)基布ポリエステル100%(裏面にポリウレタン引き)
機能ポリウレタン素材、フードアジャスター、止水ファスナー、サイクルカット
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。
用途エスカルゴ交換用紙パック
トラスコ品番471-8852
寸法(mm)190×5×250
質量(g)90
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
蛇口の白い汚れがつやつやピカピカ
用途水回りスケール除去剤
液性酸性
使用方法水周りのスケールに直接ハケ等で塗布し、15~20分漬け込みます。 傷の付きにくいパッド等で洗浄し、よくすすぐか、弱アルカリ性洗剤で中和して下さい。 輸入素材や特殊素材は目立たない所でテストしてからご使用下さい。
希釈の目安原液~
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ウッドリングを固定する時に使います
材質木製
厚さ(mm)9
色こげ茶
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚
付属品ホールクリップ(2個)
材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)80
外形寸法(mm)W33×D83×H74
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
材質SUS304
寸法(mm)175×140
TKG品番9-1746-0701
TKG品番(2017)6-1552-0701
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
(H・H)はハンドル部分がモナカ柄(空洞)になっております。
材質18-8ステンレス
種別エスカルゴフォーク
全長(mm)152
食器の種類洋食器
1本
¥369
税込¥406
13日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ160×H28mm●カラー:オレンジ●材質:陶器●コード番号:AL3652
アズワン品番67-8125-99
1個
¥2,840
税込¥3,124
7日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼
全長(mm)143
TKG品番9-1804-0333
TKG品番(2017)6-1601-0333
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼
全長(mm)145
TKG品番9-1805-0137
TKG品番(2017)6-1602-0137
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)144
TKG品番9-1807-0330
TKG品番(2017)6-1604-0331
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)140
TKG品番9-1806-0351
TKG品番(2017)6-1603-0351
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)15
全長(mm)143
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1746-1301
TKG品番(2017)6-1552-1301
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)128
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ160×H27mm●カラー:白●材質:陶器●コード番号:AL3650
アズワン品番67-8125-97
1個
¥2,840
税込¥3,124
7日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)133
TKG品番9-1805-0342
TKG品番(2017)6-1602-0242
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)20
全長(mm)145
表面処理スペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1746-1201
TKG品番(2017)6-1552-1201
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ160×H27mm●カラー:黒●材質:陶器●コード番号:AL3651
アズワン品番67-8125-98
1個
¥2,840
税込¥3,124
7日以内出荷
材質18-10ステンレス鋼
全長(mm)144
TKG品番9-1805-0230
TKG品番(2017)6-1602-0330
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)185
質量(kg)0.045
TKG品番9-1746-1801
TKG品番(2017)6-1552-1801
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
全長(mm)140
TKG品番9-1807-0229
TKG品番(2017)6-1604-0229
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
材質18-12ステンレス鋼
全長(mm)143
TKG品番9-1804-0233
TKG品番(2017)6-1601-0233
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
材質SUS304
全長(mm)158
質量(kg)0.05
TKG品番9-1746-1701
TKG品番(2017)6-1552-1701
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質SUS304
全長(mm)160
質量(kg)0.05
TKG品番9-1746-1601
TKG品番(2017)6-1552-1601
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
エスカルゴⅢ用交換用の標準型安定ボードです。横向きに取り付けることにより左右のブレを軽減して使用できます。別売のワイド安定ボードと併用すこと、より安定感がアップします。
材質鉄・合成ゴム
寸法(mm)300×500
質量(kg)3.8
アズワン品番69-3835-77
1枚
¥13,998
税込¥15,398
5日以内出荷
ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。 お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。
種類カタツムリ
横×高さ(mm)82×51
TKG品番9-0074-1103
TKG品番(2017)6-0074-0803
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:160mm●コード番号:AH3685
アズワン品番67-8126-01
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ