カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • ABRACON(23)
  • GAONA(ガオナ)(47)
  • MICROCHIP(487)
  • onsemi(43)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • SMC(371)
  • STMicro(197)
  • イスカル(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • オンダ製作所(20)
  • サンビー(20)
  • スバル(36)
  • ホンダ(26)
  • メディアカバーマーケット(42)
  • 古川紙工(90)
  • 廣杉計器(21)
  • 河村電器産業(231)
  • 雅(34)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qf」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NXP マイコン HCS12, 80-Pin QFP MC9S12A64CFUE NXP

    NXP マイコン HCS12, 80-Pin QFP MC9S12A64CFUE

    NXP
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    S12A/Dシリーズマイクロコントローラユニット.S12A/Dシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM64KバイトEEPROM1KバイトRAM4Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様ADC数:8x10ビットサイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)80プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis V, 48-Pin LQFP MKV10Z32VLF7 NXP

    NXP マイコン Kinetis V, 48-Pin LQFP MKV10Z32VLF7

    NXP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisVシリーズマイクロコントローラ.KinetisVシリーズマイクロコントローラは、ARM(R)Cortex(R)-M0+及びM4コアをベースとしており、BLDC/PMSM/ACIMモータ制御及びデジタル電力変換用途向けに設計されています。KinetisKV1xファミリは、Vシリーズのエントリ製品です。ハードウェアによる平方根及び除算演算機能装備の75MHzARMCortex-M0+コアを搭載し、センサなし永久磁石同期モータ(PMSM)制御において、競合する32ビットMCUを27%上回る性能を実現します。すべてのFreescaleマイクロコントローラは、Freescale及びサードパーティのリソースによってサポートされています。このリソースには、リファレンスデザイン、ソフトウェアライブラリ、モータ構成ツールが含まれます。
    仕様ADC数:16x16ビットサイズRAMサイズ:8kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.8→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)75ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisVデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis E, 44-Pin LQFP MKE02Z64VLD4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 44-Pin LQFP MKE02Z64VLD4

    NXP
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:2、UART:3、イーサネット:0ピン数(ピン)44プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)40ユニット数PWM:0ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC2 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC2

    NXP
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    仕様PWM:2サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.7→5.5データバス幅32bit最大周波数(MHz)20ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin QFN MK10DX32VFT5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin QFN MK10DX32VFT5

    NXP
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(260個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    幅(mm)7サイズRAMサイズ:10kBチャンネル数I2C:1、SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DN64VLF5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DN64VLF5

    NXP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    幅(mm)7サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis V, 32-Pin QFN MKV10Z16VFM7 NXP

    NXP マイコン Kinetis V, 32-Pin QFN MKV10Z16VFM7

    NXP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisVシリーズマイクロコントローラ.KinetisVシリーズマイクロコントローラは、ARM(R)Cortex(R)-M0+及びM4コアをベースとしており、BLDC/PMSM/ACIMモータ制御及びデジタル電力変換用途向けに設計されています。KinetisKV1xファミリは、Vシリーズのエントリ製品です。ハードウェアによる平方根及び除算演算機能装備の75MHzARMCortex-M0+コアを搭載し、センサなし永久磁石同期モータ(PMSM)制御において、競合する32ビットMCUを27%上回る性能を実現します。すべてのFreescaleマイクロコントローラは、Freescale及びサードパーティのリソースによってサポートされています。このリソースには、リファレンスデザイン、ソフトウェアライブラリ、モータ構成ツールが含まれます。
    サイズRAMサイズ:8kB高さ(mm)0.95チャンネル数SPI:1ピン数(ピン)32プログラムメモリ16kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.8→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)75ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisVデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4

    NXP
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    幅(mm)4サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数I2C:2、SPI:1ピン数(ピン)32プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis L, 16-Pin QFN MKL02Z32VFG4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 16-Pin QFN MKL02Z32VFG4

    NXP
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    寸法(mm)3×3×0.75サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:1、UART:1ピン数(ピン)16プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 48-Pin QFN MK20DX128VFT5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 48-Pin QFN MK20DX128VFT5

    NXP
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    7日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    仕様PWM:1サイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis K5x, 144-Pin LQFP MK53DX256CLQ10 NXP

    NXP マイコン Kinetis K5x, 144-Pin LQFP MK53DX256CLQ10

    NXP
    ¥4,970税込¥5,467
    1個
    7日以内出荷
    KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:68kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK5xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis K5x, 64-Pin LQFP MK50DX128CLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K5x, 64-Pin LQFP MK50DX128CLH7

    NXP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    サイズRAMサイズ:34kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)72ユニット数ADC:2、PWM:1ファミリー名KinetisK5xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン HCS08, 44-Pin LQFP MC9S08AW60CFGE NXP

    NXP マイコン HCS08, 44-Pin LQFP MC9S08AW60CFGE

    NXP
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    S08ファミリマイクロコントローラ
    仕様ADC数:8x10ビットサイズRAMサイズ:2.048kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)44プログラムメモリ63.28kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)40ユニット数PWM:2x16bitファミリー名HCS08デバイスコアS08USBチャンネル:0
  • NXP マイコン HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE NXP

    NXP マイコン HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE

    NXP
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(480個)
    7日以内出荷
    S08ファミリマイクロコントローラ
    寸法(mm)10×10×2サイズRAMサイズ:2kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)44プログラムメモリ16kB実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.8→3.6データバス幅8bit最大周波数(MHz)40ユニット数PWM:2x16bitファミリー名HCS08デバイスコアS08USBチャンネル:0
  • NXP マイコン S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ NXP

    NXP マイコン S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ

    NXP
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●RAMサイズ:4kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数I2C:1、SPI:1ピン数(ピン)144プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅16bit最大周波数(MHz)32ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名S12デバイスコアHCS12Z
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin MAPBGA MK22FN128VMP10 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin MAPBGA MK22FN128VMP10

    NXP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:24kBチャンネル数CAN:0、SPI:2ピン数(ピン)64プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis E, 64-Pin QFP MKE02Z64VLH4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 64-Pin QFP MKE02Z64VLH4

    NXP
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    幅(mm)10チャンネル数SPI:0ピン数(ピン)64プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)5データバス幅32bit最大周波数(MHz)40ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis L, 24-Pin QFN MKL02Z32VFK4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 24-Pin QFN MKL02Z32VFK4

    NXP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    仕様ADC数:12ビットサイズRAMサイズ:4kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin LQFP MK10DX128VLF5

    NXP
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様インストラクションセットアーキテクチャ:DSPサイズRAMサイズ:18kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ160kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 32-Pin LQFP MKE02Z64VLC4

    NXP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    幅(mm)7ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ファミリー名KinetisE
  • NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K1x, 64-Pin LQFP MK10DX256VLH7

    NXP
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。
    仕様PWM:1(8チャンネル)サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
  • NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE NXP

    NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

    NXP
    ¥679,800税込¥747,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
    仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数SPI:2ピン数(ピン)112プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)2.5→5データバス幅16bit最大周波数(MHz)25ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名HCS12デバイスコアHSC12
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 80-Pin LQFP MK20DN512VLK10

    NXP
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(96個)
    8日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    幅(mm)14サイズRAMサイズ:128kBチャンネル数CAN:2、SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ512kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)100ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXP

    Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP

    NXP
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4 NXP

    NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4

    NXP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(490個)
    8日以内出荷
    KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。
    幅(mm)4サイズRAMサイズ:1kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ8kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 80-Pin LQFP MKL25Z128VLK4

    NXP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(96個)
    8日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISCサイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)80プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応チャネル数USART:0実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:3x16bitファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:1xOTG
  • NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7 NXP

    NXP マイコン Kinetis K2x, 64-Pin LQFP MK20DX256VLH7

    NXP
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    KinetisK2xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK2xMCUファミリは、多くのKinetisKシリーズMCUファミリとの間でピン/ペリフェラル/ソフトウェア互換性を維持しながら、デバイス充電検出機能や外部クリスタル不要のUSB機能だけでなく、フルスピード及び高速USB2.0On-The-Go(OTG)機能も搭載しています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。KinetisK2xマイクロコントローラは、業界最高レベルの低消費電力性能を実現するよう最適化されており、効率的な統合により部品コストをさらに削減することができます。デバイスは、32KBフラッシュの5x5mm32ピンQFNパッケージから、1MBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
    幅(mm)10サイズRAMサイズ:66kBチャンネル数CAN:1、SPI:1ピン数(ピン)64プログラムメモリ288kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)72ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisK2xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4 NXP

    NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL16Z128VFM4

    NXP
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(490個)
    8日以内出荷
    KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
    寸法(mm)5×5×1サイズRAMサイズ:16kBチャンネル数SPI:2ピン数(ピン)32プログラムメモリ128kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12

    NXP
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12

    NXP
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(160個)
    8日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1