「マシニングセンタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M16
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9329
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)150
幅(mm)48
質量(kg)1.3
高さ(mm)48
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】25
穴寸法(Φmm)17×55
口高(mm)25
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に
適合ボルト径M20
仕様クランプ用治具
トラスコ品番827-9330
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(kg)2.3
高さ(mm)60
角度(°)【クランプ】2
首下長(mm)【クランプ】30
穴寸法(Φmm)21×65
口高(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。
トラスコ品番827-9328
セット内容単品
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)
質量(kg)0.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1097
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)90
仕様3次元バイス
トラスコ品番837-8522
材質FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)396
質量(kg)17
高さ(mm)【垂直時】386
全高(mm)150
角度(°)【テーブル】360
口幅(mm)80
傾斜角度(左右)(°)45°
傾斜角度(°)【長さ方向】90
口高(mm)30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途フライス盤に。
マシニングセンターに。
研磨機に。
ラジアルボール盤に。
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番337-7270
質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38
磁束密度(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1093
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
セット内容2ヶ1組
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
関連キーワード