43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° サイズ42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用 材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー 適合サイズ42型 サイズ42型 長さ(cm)54
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)42型 サイズ42型
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途たてといを柱に固定するのに使用 材質PBT樹脂 適合サイズ45型 付属品ビス 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷


合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥粒RA(ピンク) 適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。
用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工 適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド縦樋用忍び返し
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様交換用バケツ 材質PE 寸法(mm)上部径Φ310×底部径220×高さ165 質量(g)約500 アズワン品番7-9504-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

ダイヤモンドキッチン両面砥石 ノーブランド 動画あり
木製・プラスチック製の黒ずんだまな板に。コゲた鍋などに。コゲ・汚れ・嫌なヌメリもすっきり!(細目・荒目)
材質EVA樹脂、研磨砂 質量(g)32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×112×30 アズワン品番64-4069-61
1個
499 税込549
翌々日出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,243 税込3,567
5日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,043 税込2,247
5日以内出荷

A001 【オーダー】ポリカーボネイト板 ブロンズ  (穴あけ加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
ブロンズ 材質ポリカーボネート 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,601 税込3,961
5日以内出荷

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。
付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具 材質スチール ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。
付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具 材質スチール ダイヤル錠 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【クイックセットアップ】脚立最上段を持ち上げるだけで脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。【フルボックス型ステップ】左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため最上段に立つ作業も安定します。【またぎ作業】脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で作業方向も楽に変更できます(ステップ幅/360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)。【大型脚】滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。【非導電性】耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為電気周りでの作業も安全に行えます。【軽量】4.99kgという軽さで持ち運びが簡単です。
材質グラスファイバー 寸法(mm)踏みざん:75 質量(kg)4.99 段数3 最大使用荷重170kg 天板寸法(mm)190×360 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)470×660 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×190×740 アズワン品番60-2848-10 高さ(m)設置時:0.66
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

丸型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト 外寸(mm)217×145
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド銅カヌレ型
人気のカヌレ型。カヌレというお菓子は牛乳、砂糖、卵、薄力粉といったシンプルな材料で作るフランスの伝統菓子です。銅は圧倒的な熱伝導の良さと熱の保持力が、他の金属やシリコンとは比べ物になりません。カヌレ独特の食感を作るには銅型がぴったりなのです。銅製のカヌレ型の内側に錫メッキの加工をしています。金属のなかでも特に熱伝導率に優れた銅製のカヌレ型です。焼き上がりの色もきれいにつきます。
材質銅(内面:錫引き) 内径×高さH(Φmm×mm)45×45 コード172000010 容量(cc)約50
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板チョコ型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果物・植物型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハート・星型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短形型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:スイング式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途洋便器手摺:スイング式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(取付プレート)150×400×5
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<ドラフトマーク(喫水標)>喫水の深さを表示するため、船体に取り付ける数字のマークをいう。船の前部中央部及び後部のそれぞれ両側外板上に取り付ける。 <喫水線>喫水線は船が水上に浮かんでいるときの水面と船体の交わる線を意味します。船体がどれくらい浮かんでいるか、沈んでいるかを示す目印です。喫水計測のため、両舷側には喫水を示す目盛りがついており、これを喫水標(ドラフトマーク)といいます。船の喫水線を超えて荷物を積むと、船が沈みやすく危険です。適切な喫水線を守ることで船の安定性と浮力が保たれます。(喫水:船が水に浮いている時の船底から水面までの垂直距離)
材質鉄(SS材) 厚さ(mm)6 高さ(mm)【文字】100 太さ(mm)【文字】20
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防炎耐寒透明カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。 糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。) 幅(mm)100~10100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防炎耐寒透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,013 税込7,714
8日以内出荷