853件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ300 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ300 eSafe

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1
  • シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)

    シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
  • eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン)

    eSafe カップリング ストリームライン接続

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー スターチップノズル

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10
  • シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー CEJN(セイン)

    シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー

    CEJN(セイン)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
    用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
  • シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー ストレートノズル

    CEJN(セイン)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6騒音値(dB)85~103ノズル長(mm)69使用流体空気ノズル口径(Φmm)6.5空気流量(L/min)150~1100取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
  • シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン)

    シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル

    CEJN(セイン)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • ベンチュリーハイフローノズル CEJN(セイン)

    ベンチュリーハイフローノズル

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。外気を取り込み、空気流量を100%増加させます。軽い木片を吹き飛ばすのに最適です。また閉塞時には吐出口を転換し、圧力を0.2Mpa(29PSI)未満に下げます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ CEJN(セイン)

    フレキシブルチューブ

    CEJN(セイン)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。手の届きにくい場所での特殊な作業の時にまげて調節することができます。
    寸法(mm)400空気流量(L/min)120(4CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ CEJN(セイン)

    チューブ

    CEJN(セイン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ブローガン本体(11-208-0200)のネジ部に直接装着。
    寸法(mm)90空気流量(L/min)500(18CFM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(5個)
    25日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0930材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    259,800税込285,780
    1箱(5個)
    25日以内出荷
    分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。
    用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番633-9396材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    25日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0892材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    43,980税込48,378
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター G 1/4 CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター G 1/4

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(50個)ほか
    23日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty) CEJN(セイン)

    高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)

    CEJN(セイン)
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高圧製品用ボンデッドシールです。
    用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧プラグイン継手WEO350 シールキット CEJN(セイン)

    油圧プラグイン継手WEO350 シールキット

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ CEJN(セイン)

    検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2438RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)

    マルチ-X ニップルキット

    CEJN(セイン)
    219,800税込241,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    マルチ-X 交換用ニップルです。
    用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(2個)ほか
    23日以内出荷
    1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
    用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4 CEJN(セイン)

    フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3858RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3845RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3807RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3863RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3893RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3895RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3812RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3880RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3815RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ CEJN(セイン)

    ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    埃や粉塵の混入を防止します。
    用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3810RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・高圧 プラグ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 プラグ

    CEJN(セイン)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
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
3ページ目: CEJN(セイン) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷