853件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ291eSafeカップリング R1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング R1/4

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大37%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2551材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/4最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング R1/2 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング R1/2

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大39%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0894材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズRc1/2最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G3/8メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G3/8メネジ

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大41%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2519材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG3/8オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大40%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9377材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング G1/2メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング G1/2メネジ

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大42%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9392材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジ最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 5/16ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 5/16ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大31%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9398材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大32%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7763材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大30%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9393材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ291eSafeカップリング 1/2ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ291eSafeカップリング 1/2ホース接続

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大33%削減できます。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2475材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ13mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール CEJN(セイン)

    シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9213材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ266 ステンレス製カップリング 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール CEJN(セイン)

    シリーズ266 ステンレス製カップリング 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール

    CEJN(セイン)
    329,800税込362,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-3950材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm CEJN(セイン)

    シリーズ228 ニップル ホース接続6.3mm

    CEJN(セイン)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。
    用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4623材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ228 ニップル G1/8オネジ CEJN(セイン)

    シリーズ228 ニップル G1/8オネジ

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付き(カップリング)です。
    用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4562材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565相手側取付サイズG1/8メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ228 カップリング ホース接続6.3mm CEJN(セイン)

    シリーズ228 カップリング ホース接続6.3mm

    CEJN(セイン)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4589材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ228 カップリング G1/4オネジ CEJN(セイン)

    シリーズ228 カップリング G1/4オネジ

    CEJN(セイン)
    67,980税込74,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続で、予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。
    用途レギュレーターとフェイスマスク間の空気供給ホース用途に。トラスコ品番682-4568材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気流量(L/min)565相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4 CEJN(セイン)

    シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4

    CEJN(セイン)
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
  • シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ CEJN(セイン)

    シリーズ125 カップリング G 1/4 90°メネジ スイベルタイプ

    CEJN(セイン)
    169,800税込186,780
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9287材質本体:硬化スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)250使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ スイベルタイプ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ スイベルタイプ

    CEJN(セイン)
    96,980税込106,678
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたスイベル接続カップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9251材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング G1/4 90°メネジ

    CEJN(セイン)
    199,800税込219,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    手狭な場所での使用に最適な90°の角度がついたカップリングです。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9280材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ116 セーフティロック付カップリング 1/4 NPT メネジ

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9281材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT  オネジ CEJN(セイン)

    シリーズ115 ハイフロー カップリング 1/4 NPT オネジ

    CEJN(セイン)
    109,800税込120,780
    1箱(8個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9230材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4最高使用圧力(MPa)80使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ065 フラットフェースカップリング 呼径25mm CEJN(セイン)

    シリーズ065 フラットフェースカップリング 呼径25mm

    CEJN(セイン)
    319,800税込351,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5570材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズUN 1 5/16-12 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • オート・カップリング 油圧用 コネクター CEJN(セイン)

    オート・カップリング 油圧用 コネクター

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
    用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。仕様被圧下接続(MPa):30材質本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)6最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップリング 空気圧用 ニップル CEJN(セイン)

    オートカップリング 空気圧用 ニップル

    CEJN(セイン)
    97,980税込107,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。両路開閉を必要とされる場合は、バルブ付きニップルもございます。
    用途トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-5~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートカップリング 空気圧用 カップリング CEJN(セイン)

    オートカップリング 空気圧用 カップリング

    CEJN(セイン)
    129,800税込142,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。カップリングだけで相手方ブロックにシールできる独自バルブデザインです。
    用途トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-5~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ CEJN(セイン)

    アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ

    CEJN(セイン)
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ロータリー機能付きの為、ホースのよじれを解消し快適に作業可能です。
    用途空気・水配管用トラスコ品番682-7623材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60呼び径(mm)7最高使用圧力(MPa)1接続口径D1Rc1/4メネジ接続口径D2R1/4オネジ
  • ”検圧ニップル” バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズM16×2 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” スイベルナット型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” スイベルナット型

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油相手側取付サイズG 1/4 オネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” T型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” T型

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” SAE J514規格バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” SAE J514規格バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)45使用流体作動油相手側取付サイズ7/16-20 JIC37° メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” DIN3861規格バルクヘッド型

    CEJN(セイン)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)63使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” 24°シーリングコーン型

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル”

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    81,980税込90,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1 CEJN(セイン)

    ”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1

    CEJN(セイン)
    55,980税込61,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ832” カップリング Gオネジ ISO1179-2 インテグラルラバーシール付き

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3 CEJN(セイン)

    ”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2 CEJN(セイン)

    ”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応