カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- Panasonic(パナソニック)(1,039)
- Thermo Fisher Scientific(47)
- New-Era(ニューエラー)(37)
- スバル(33)
- イスカル(32)
- SMC(27)
- 日動工業(13)
- 西邦工業(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- SK11(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- エスコ(8)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
- BXカネシン(8)
- アイエルモータースポーツ(7)
- NSP(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- CKD(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「nd-20」の検索結果

”シリーズ526”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥199,800税込¥219,7801箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ526”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥479,800税込¥527,7801箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質ステンレス(AISI 316)、シール:FPM使用温度範囲(℃)-20~205使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ860” スイベル インテグラルラバーシール付 ISO1179-2
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ811” メネジブラインドプラグ
CEJN(セイン)¥62,980税込¥69,2781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ716” スイベル シリーズ860用ニップル
CEJN(セイン)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ710” ニップル ストレートホース接続
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しニップル)
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥82,980~税込¥91,278~1箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ817” カップリング ストレートホース接続
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ831” カップリング Mオネジ Oリング・ボス付き ISO6149-3
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き
CEJN(セイン)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ723” オネジブラインドプラグ
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ721” ニップル Gメネジ
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥289,800税込¥318,7801箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ840” カップリング Gメネジ ISO228/1
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ
CEJN(セイン)¥249,800税込¥274,7801箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ810” カップリング Gオネジ DIN3852-2 TypeA
CEJN(セイン)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)
CEJN(セイン)¥47,980税込¥52,7781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ830” カップリング インテグラルラバーシール付き Gオネジ ISO1179-2
CEJN(セイン)¥64,980~税込¥71,478~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ824” カップリング 37°オス・コーン付き、UN/Fオネジ ISO 8434ー2(JIC 37°ー SAE J514)
CEJN(セイン)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ822” カップリング Mオネジ24°メス・コーン付き ISO 8434-1
CEJN(セイン)¥79,980税込¥87,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ724” ニップル GオネジDIN3852―2 TypeA
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ722” ダブルニップル
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ714” ニップル 90°ホース接続
CEJN(セイン)¥84,980~税込¥93,478~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ712” ニップル 45°ホース接続
CEJN(セイン)¥86,980~税込¥95,678~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用残圧除去機構付カップリング)
CEJN(セイン)¥93,980税込¥103,3781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ525”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)
CEJN(セイン)¥75,980税込¥83,5781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全ロック機構付きです。用途過酷な用途・環境下での使用に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)
CEJN(セイン)¥36,980税込¥40,6781箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応