カテゴリ

  • 空調・電設資材(9,627)
  • 照明(178)
  • 制御機器(94)
  • 電気材料(87)
  • 電動工具(74)
  • 家電(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 自転車部品(22)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 住設機器(10)
  • 完成車(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 防災用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(136)
  • メディアカバーマーケット(5,251)
  • RS PRO(1,995)
  • ODELIC(オーデリック)(1,926)
  • 三菱電機(1,417)
  • 東芝ライテック(1,027)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(939)
  • コイズミ(小泉成器)(922)
  • DAIKO(大光電機)(811)
  • オーム電機(809)
  • ENDO(遠藤照明)(771)
  • エスコ(768)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(759)
  • 岩崎電気(653)
  • KTM(614)
  • 三菱ふそう(528)
  • omron(オムロン)(513)
  • マルヤス電業(509)
  • ホンダ(496)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,230)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6,269)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL147Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアXPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼白色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光源色昼白色電球の種類LED
LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 DスタイルPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
欠品中
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個電球の種類LED使用電池単3形乾電池3本防水仕様非防滴構造(IPX0)
LED発電ランプ NSKL148 Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から32日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
...