様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
腿の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
肩の締め付けを緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
背中の締付を緩和し、疲労を軽減します。
用途安全保護具
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)75
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス
最大使用荷重(kg)130まで
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)84
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)85
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン
開口寸法(mm)大フック:55
最大使用荷重(kg)130まで
EN362:2004/B基準認定品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール
仕様ゲートオープン:19m/m
質量(g)203
寸法(cm)11.0×5.8
引張強度(kN)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:64m/m
質量(g)36
寸法(cm)26.4×14.0
引張強度(kN)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:24m/m
質量(g)97
寸法(cm)11.9×7.9
引張強度(kN)25
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)240
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オーバル型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:25m/m
質量(g)137
寸法(cm)13.5×8.0
引張強度(kN)40
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)1105
タイプ巻取式
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)170
最大使用荷重(kg)100まで
ショックアブソーバの種類第二種
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
最大使用荷重130kg!ロープアクセスの現場はもちろん、多目的に使用できる万能型。多目的に使用可能なセパレートタイプのフルボディハーネス。身体に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散できます。肩と腰には6時間発行する蓄光反射テープがついており、認識が容易です。
用途安全保護具
最大使用荷重(kg)130
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし
タイプシングル
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)150
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードシングル
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オフセットD型
質量(g)183
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
仕様ゲートオープン:21m/m
材質7075アルミ
形状オーバル型
質量(g)82
寸法(cm)11.4×6.4
引張強度(kN)24
ロック機能あり
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
色クローム
仕様ゲートオープン:25m/m
材質スチール
形状HMS型
質量(g)270
寸法(cm)11.9×8.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質7075アルミ
仕様ゲートオープン:23m/m
質量(g)87
寸法(cm)11.2×7.2
引張強度(kN)30
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
EN362:2004/B基準認定品
色ブラック
仕様ゲートオープン:20m/m
材質スチール、アルミ合金
形状オーバル型
質量(g)180
寸法(cm)10.6×6.2
引張強度(kN)50
ロック機能あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TOWAエアロトリポットのオプション品
用途安全保護具
仕様平均衝撃荷重(kN):6
長さ(m)ライフライン:15.2~19.8
使用荷重(kg)59~140
ケーブル径(Φmm)4.8
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
ステップおよび階段で写真のような取り付け方が出来ます。わずか数秒ではしごのステップに取り付けられ用途に応じて、6通りの使い方が出来ます。PiViTラダーツールを利用して段差をなくし、はしごを安定させます。傾斜や段差のある場所でもラダーツールを使用すれば、はしごを立てることが可能です。
用途安全保護具
質量(kg)4
サイズ(cm)25×37×60
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
最高級のT型アルミニウムが、粘りのあるゴムに埋め込まれています。ゴムの上面には2mmの溝、底部には雨でも滑らない最適の溝が掘られています。実際にフォークリフトのタイヤに使われているものと同じ構造になっています。幅広の脚立にもフィット。
用途安全保護具
質量(kg)5.2
サイズ(cm)60(22×90×9)
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。
用途安全保護具
仕様片アイ10cm
長さ(cm)70~135
引張強度(kN)15
レスキューの現場に携わる方のための安全コードです。ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。ステンレススプリングは、水濡れ等によってもサビが出ません。ナイロンウェビングでカバーされているので全く絡まることもありません。
用途安全保護具
トリプルアクシスでも使用できる万能カラビナ
用途安全保護具
材質7075アルミ
寸法(mm)ゲートオープン:14
質量(g)119
引張強度(kN)20
サイズ(mm)112×73
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
幅(mm)12
色オレンジ
質量(g)59
全長(cm)120
引張強度(kN)●本体:22 ●ポケット2
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
重量物の引き上げに
用途安全保護具
ロープ径(Φmm)最大16
引張強度(kN)30
商品タイプダブル
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
引張強度が高い高密度ポリエチレンファイバーを使用することで、幅12mmながら22kNの強度を持ちます。
用途安全保護具
幅(mm)12
長さ(cm)11
引張強度(kN)22
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
スムーズな回転でロープのよじれを解消するスイベル。ベアリングが非常に優れていて、荷重をかけていても3分程度回転しています。
用途安全保護具
材質アルミ
質量(g)205
サイズ(mm)100×60
破断強度(kN)最小:50
使用荷重(kN)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
カラビナなどに装着し、スリングが動かないように固定します。
用途安全保護具
質量(g)3
サイズ(mm)60×19.8
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ