カテゴリ
- 切削工具(33)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- エスコ(69)
- 大阪魂(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- ジーエルサイエンス(38)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- brembo(34)
- ARC[介護用品](30)
- トヨタ(29)
- JTC(26)
- CF POSH(26)
- OSG(オーエスジー)(25)
- SKC(25)
- SMC(24)
- 三木プーリ(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「7/16-14」の検索結果

ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ジェットタップ
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から翌々日出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端先ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ジェットタップ
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNC精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ先端上ねじの種類UNC精度JIS3級表面処理ノンコーティング
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥9,198税込¥10,1181組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 38径
イシハシ精工¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ウイットねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径
イシハシ精工¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【3本組】
イシハシ精工¥9,298税込¥10,2281組10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組です。材質SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径
イシハシ精工¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数9山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端上食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先山数14ねじ長さ(mm)38食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端上食付き部の山数9山食付先端:1.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ