曜日別特売

SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】

SKH ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673670IS-H-HT-7/8W9-295517
¥19,050
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674422IS-H-HT-3/4W10-2105014
¥12,150
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678947IS-H-HT-7/16W14-214388
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする