イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671990
IS-H-HT-3/4W10-1
10
50
14
¥
12,150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672060
IS-H-HT-5/8W11-1
11
45
12
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674151
IS-H-HT-3/16W24-1
24
22
5.5
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676698
IS-H-HT-7/16W14-1
14
38
8
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680092
IS-H-HT-7/8W9-1
9
55
17
¥
19,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類