曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【上#3】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671430IS-H-HT-1NC8-386020
¥26,710
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674991IS-H-HT-1/2NC13-313429
¥5,170
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678107IS-H-HT-9/16NC12-3124210.5
¥7,390
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678387IS-H-HT-NO.12NC24-324225.5
¥2,040
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678421IS-H-HT-7/16NC14-314388
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680329IS-H-HT-7/8NC9-395517
¥18,880
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681957IS-H-HT-5/8NC11-3114512
¥8,070
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683619IS-H-HT-NO.5NC40-340184
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684511IS-H-HT-1/4NC20-320246
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685132IS-H-HT-3/4NC10-3105014
¥12,150
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする